LVSG00SPX NH00 3P 185mm/M8 Rozłącznik listwowy hakowyHAGER

files/fotob/181207.jpg.
LVSG00SPX NH00 3P 185mm/M8 Rozłącznik listwowy hakowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
LVSG00SPX
Kod EAN: 
4049857124497
Symbol Sonepar: 
P00821103
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

LV rozłącznik bezp.listw. NH00 3P 160A 690VAC szyny 185mm zac.śr.M8

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
160 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
100 kA
Model
Rozłącznik bezpiecznikowy
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Rozmiar wkładki bezpiecznikowej
NH00
Rozstaw szyn 100 mm
Nie
Rozstaw szyn 185 mm
Tak
Rozstaw szyn 40 mm
Nie
Rozstaw szyn 50 mm
Nie
Rozstaw szyn 60 mm
Nie
Rozłączenie obustronne
Nie
Wskaźnik zadziałania
Brak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

LV M12x30 (kpl.3szt) Śruba z podkładką stykową

Opis produktu

LV śruba M12x30 w zestawie z podkładką stykową (kpl 3 szt.)

Dane techniczne

Długość
30 mm
Długość gwintu
30 mm
Rozmiar gwintu metrycznego
12
Skok gwintu
1.75 mm
Szerokość klucza
19 mm
Długość do dolnej części łba
30 mm
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Cynk
Materiał
Stal
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Z nakrętką
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Gatunek materiału
8.8 (Stal)
Kształt główki
Cylindryczny
Lewy gwint
Nie
Pełny gwint
Tak
Rodzaj certyfikatu materiałowego zgodnie z EN 10204
Brak
Samoblokująca
Nie
System przykręcania
Sześciokątny wewnętrzny (imbus)
Z kołnierzem
Nie
Z podkładką
Tak
Łeb wpuszczany (kryty)
Nie
Porównaj
LVZ1230
LV M12x30 (kpl.3szt) Śruba z podkładką stykową
Szybki podgląd: Opis i parametry
LVZ00A 95mm2 dla NH00 Zacisk pryzmowy

Opis produktu

LV zaciski pryzmowe 95mm2 (3 szt.) NH00 szyny 185mm przewody Cu i Al
Porównaj
LVZ00A
LVZ00A 95mm2 dla NH00 Zacisk pryzmowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
LVZ00DA185-185 Adapter montażowy

Opis produktu

LV adapter podwyższający mont. 2 rozłącz. LVS NH00 rozstaw 185mm / 185mm
Porównaj
LVZ00DA185-185
LVZ00DA185-185 Adapter montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
LVZ00EK185 NH00/185mm Hak prądowy do rozłącznika

Opis produktu

LV haki prądowe do szyn zasilających (3 szt.) NH00 szyny 185mm grubość 5-10mm

Dane techniczne

Grubość szyny zbiorczej
5 - 10 mm
Maksymalny znamionowy prąd pracy Ie
220 A
Szerokość szyny zbiorczej
185 - 185 mm
Szerokość zacisku
38 mm
Odpowiednie do
Szyna płaska
Do przyłączenia przewodów okrągłych
Tak
Do przyłączenia przewodów sektorowych
Tak
Do przyłączenia przewodów taśmowych
Nie
Porównaj
LVZ00EK185
LVZ00EK185 NH00/185mm Hak prądowy do rozłącznika
Szybki podgląd: Opis i parametry
LVZ00SA NH00 60/185mm Mikrołącznik do sygnalizacji zamkniecia

Opis produktu

LV mikrołącznik do rozłączników bezp. listwowych LVS NH00 60-185mm 2A 250VAC
Porównaj
LVZ00SA
LVZ00SA NH00 60/185mm Mikrołącznik do sygnalizacji zamkniecia
Szybki podgląd: Opis i parametry
LVZ0820 M8x20 Śruba z podkładką stykową

Opis produktu

LV śruba M8x20 w zestawie z podkładką stykową (kpl 3 szt.)

Dane techniczne

Długość
20 mm
Długość gwintu
20 mm
Rozmiar gwintu metrycznego
8
Skok gwintu
1.25 mm
Szerokość klucza
18 mm
Długość do dolnej części łba
20 mm
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Cynk
Materiał
Stal
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Z nakrętką
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Gatunek materiału
8.8 (Stal)
Kształt główki
Cylindryczny
Lewy gwint
Nie
Pełny gwint
Tak
Rodzaj certyfikatu materiałowego zgodnie z EN 10204
Brak
Samoblokująca
Nie
System przykręcania
Sześciokątny z nacięciem
Z kołnierzem
Nie
Z podkładką
Tak
Łeb wpuszczany (kryty)
Nie
Porównaj
LVZ0820
LVZ0820 M8x20 Śruba z podkładką stykową
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar