Cewka zamienna TeSys Deca 230V AC 50/60Hz, do styczników TeSys Deca. Do stosowania ze stycznikami 3- i 4-biegunowymi LC1 D40A do D65A oraz LC1 DT60A, DT80A. Działa w zakresie napięć 0,8-1,1 Uc (50Hz), 0,85-1,1 Uc (60Hz) i środowiskach do 60°C, zgodny ch z Green Premium (RoHS/REACH).Green Premium pozwoli spełnić Twoje zobowiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju, zapewniając produktom zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, takimi jak RoHS i REACH, a także doskonałą przejrzystość w kwestii ujawniania informacji o środowisku i instrukcji dotyczących zakończenia eksploatacji
Stycznik TeSys Deca, 4 bieguny (4 NO), do zastosowań z obciążeniami nieindukcyjnymi do 60 A/440 V AC-1. Posiada cewkę AC 230 V 50/60 Hz, wbudowane styki pomocnicze 1 NO + 1 NC (z certyfikatem lustrzanym NC), połączenia zasilania za pomocą zacisków śr ubowych EverLink BTR i sterowanie za pomocą zacisków...
TeSys D contactor, 4 poles (4NO), for non-inductive load applications up to 80A/690V AC-1. It provides a 230V 50/60Hz AC coil, 1NO+1NC built-in auxiliary contacts (NC mirror certified), power connection by EverLink BTR screw connectors, control connection by spring terminals. For operating rates until...
Stycznik TeSys Deca, 4 bieguny (4 NO), do zastosowań z obciążeniami nieindukcyjnymi do 80 A/440 V AC-1. Posiada cewkę AC 230 V 50/60 Hz, wbudowane styki pomocnicze 1 NO + 1 NC (z certyfikatem lustrzanym NC), połączenia zasilania za pomocą zacisków śr ubowych EverLink BTR i sterowanie za pomocą zacisków...