LXM18 E drive, EtherCAT, 1kw 1~220 LXM18 E drive, EtherCAT, 1kw 1~220SCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/2358073.png.
LXM18 E drive, EtherCAT, 1kw 1~220 LXM18 E drive, EtherCAT, 1kw 1~220
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LEXIUM 18
Nr Katalogowy: 
LXM18ESU10M2X
Symbol Sonepar: 
P10226679
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Głębokość
166.5 mm
Liczba wejść cyfrowych
6
Liczba wyjść cyfrowych
3
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
0
Liczba złączy sprzętowych RS-232
0
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
0
Liczba złączy sprzętowych USB
1
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Maks. moc oddawana (char. obciążenia kwadratowa) przy znam. napięciu wyjściowym
1 kW
Maks. moc oddawana (char. obciążenia liniowa) przy znam. napięciu wyjściowym
1 kW
Maks. napięcie wyjściowe
255 V
Napięcie sieci
220 - 240 V
Szerokość
78 mm
Wysokość
155.5 mm
Względna tolerancja częstotliwości sieciowej
5 %
Względna tolerancja napięcia sieciowego
10 %
Znamionowy prąd wyjściowy I2N
7.6 A
Liczba faz wejściowych
1
Liczba faz wyjściowych
3
Stopień ochrony (IP)
IP20
Dozwolone zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym i obiektach handlowych
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu BACnet
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Dozwolone zastosowanie w przemyśle
Tak
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Częstotliwość sieci
50/60 Hz
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Z elementem regulacyjnym/sterującym
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Obsługa innych protokołów
Tak
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Ze złączem do komputera PC
Tak
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Zintegrowany moduł hamujący (chopper)
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie

Produkty powiązane i akcesoria

BCH18 ENC / 1.5M ABS / Load / PS Serwomotor

Dane techniczne

Długość
1.5 m
Liczba biegunów
2
Porównaj
VW3M8B12RA5
BCH18 ENC / 1.5M ABS / Load / PS Serwomotor
Szybki podgląd: Opis i parametry
BCH18 ENC / 1.5M ABS / MIL Serwomotor

Dane techniczne

Długość
1.5 m
Liczba biegunów
2
Porównaj
VW3M8B22RA5
BCH18 ENC / 1.5M ABS / MIL Serwomotor
Szybki podgląd: Opis i parametry
BCH18 ENC / 1.5M INC / Back / PS Serwomotor

Opis produktu

Ten przewód enkodera należy do gamy Easy Lexium 18, oferty sterowania ruchem. Jest to ekranowany przewód do enkoderów inkrementalnych i absolutnych z jednym obrotem. Jest to przewód typu toward-back, wyposażony w złącze plastikowe (strona silnika) i 6-stykowe złącze Sunchu (strona serwonapędu). Przewód...

Dane techniczne

Długość
1.5 m
Liczba biegunów
2
Porównaj
VW3M8B13RA5
BCH18 ENC / 1.5M INC / Back / PS Serwomotor
Szybki podgląd: Opis i parametry
BCH18 ENC / 1.5M INC / Load / PS Serwomotor

Opis produktu

Ten przewód enkodera należy do gamy Easy Lexium 18, oferty sterowania ruchem. Jest to ekranowany przewód do enkoderów inkrementalnych i absolutnych z jednym obrotem. Jest to przewód do podłączania urządzeń wyposażony w plastikowe złącze (strona silnika). Przewód ten transmituje sygnały między czujnikami...

Dane techniczne

Długość
1.5 m
Liczba biegunów
2
Porównaj
VW3M8B11RA5
BCH18 ENC / 1.5M INC / Load / PS Serwomotor
Szybki podgląd: Opis i parametry
BCH18 ENC / 1.5M INC / MIL Serwomotor

Opis produktu

Ten przewód enkodera należy do gamy Easy Lexium 18, oferty sterowania ruchem. Jest to ekranowany przewód do enkoderów inkrementalnych i absolutnych z jednym obrotem. Ten przewód jest wyposażony w złącze wojskowe (strona silnika) i 6-stykowe złącze Sunchu (strona serwonapędu). Przewód ten transmituje...

Dane techniczne

Długość
1.5 m
Liczba biegunów
2
Porównaj
VW3M8B21RA5
BCH18 ENC / 1.5M INC / MIL Serwomotor
Szybki podgląd: Opis i parametry
BCH18 ENC / 25M ABS / Load / PS Serwomotor

Dane techniczne

Długość
25 m
Liczba biegunów
2
Porównaj
VW3M8B12R25
BCH18 ENC / 25M ABS / Load / PS Serwomotor
Szybki podgląd: Opis i parametry
BCH18 ENC / 25M ABS / MIL Serwomotor

Dane techniczne

Długość
25 m
Liczba biegunów
2
Porównaj
VW3M8B22R25
BCH18 ENC / 25M ABS / MIL Serwomotor
Szybki podgląd: Opis i parametry
BCH18 ENC / 25M INC / Load / PS Serwomotor

Opis produktu

Ten przewód enkodera należy do gamy Easy Lexium 18, oferty sterowania ruchem. Jest to ekranowany przewód do enkoderów inkrementalnych i absolutnych z jednym obrotem. Jest to przewód do podłączania urządzeń wyposażony w plastikowe złącze (strona silnika). Przewód ten transmituje sygnały między czujnikami...

Dane techniczne

Długość
25 m
Liczba biegunów
2
Porównaj
VW3M8B11R25
BCH18 ENC / 25M INC / Load / PS Serwomotor
Szybki podgląd: Opis i parametry
BCH18 ENC / 25M INC / MIL Serwomotor

Opis produktu

Ten przewód enkodera należy do gamy Easy Lexium 18, oferty sterowania ruchem. Jest to ekranowany przewód do enkoderów inkrementalnych i absolutnych z jednym obrotem. Ten przewód jest wyposażony w złącze wojskowe (strona silnika) i 6-stykowe złącze Sunchu (strona serwonapędu). Przewód ten transmituje...

Dane techniczne

Długość
25 m
Liczba biegunów
2
Porównaj
VW3M8B21R25
BCH18 ENC / 25M INC / MIL Serwomotor
Szybki podgląd: Opis i parametry
Firewire 1394 6-pin encoder con. kits Firewire 1394 6-pin encoder con. kits

Opis produktu

To akcesorium należy do serii Easy Lexium 18, oferty sterowania ruchem. Jest to zestaw złączy do enkodera. Jest to zestaw 6-stykowego enkodera Firewire 1394. Ten zestaw służy do tworzenia przewodów enkodera. Waży 0,008 kg. Produkty Lexium 18 nadają się do aplikacji wymagających stałej prędkości w elektronice...

Dane techniczne

Głębokość
12 mm
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
220 - 220 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
220 - 220 V
Szerokość
20 mm
Wysokość
45 mm
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Porównaj
VW3M4B21
Firewire 1394 6-pin encoder con. kits Firewire 1394 6-pin encoder con. kits
Szybki podgląd: Opis i parametry
Motor encoder connector kit, military Serwomotor

Opis produktu

To akcesorium należy do serii Easy Lexium 18, oferty sterowania ruchem. To jest zestaw złączy enkodera silnika. Złącza są wojskowe. Ten zestaw służy do tworzenia przewodu zasilającego. Waży 0,035 kg. Produkty Lexium 18 nadają się do aplikacji wymagających stałej prędkości w elektronice, półprzewodnikach...

Dane techniczne

Głębokość
19 mm
Napięcie zasilające dla DC
24 - 24 V
Szerokość
34 mm
Wysokość
45 mm
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Porównaj
VW3M8B21
Motor encoder connector kit, military Serwomotor
Szybki podgląd: Opis i parametry
Motor encoder connector kit, plastic Serwomotor

Opis produktu

To akcesorium należy do serii Easy Lexium 18, oferty sterowania ruchem. To jest zestaw złączy enkodera silnika. Złącza są wykonane z tworzywa sztucznego. Ten zestaw służy do tworzenia przewodu zasilającego. Waży 0,005 kg. Produkty Lexium 18 nadają się do aplikacji wymagających stałej prędkości w elektronice...

Dane techniczne

Głębokość
14 mm
Napięcie zasilające dla DC
24 - 24 V
Szerokość
21 mm
Wysokość
29 mm
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Porównaj
VW3M8B11
Motor encoder connector kit, plastic Serwomotor
Szybki podgląd: Opis i parametry
Motor power conn. kit, military size 0 Serwomotor

Opis produktu

To akcesorium należy do serii Easy Lexium 18, oferty sterowania ruchem. To jest zestaw złączy zasilania silnika. Zestaw składa się ze złączy wojskowych w rozmiarze 1. Ten zestaw złączy służy do podłączania silników i zasilania serwonapędów. Waży 0,220 kg. Produkty Lexium 18 nadają się do aplikacji wymagających...

Dane techniczne

Głębokość
35 mm
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
220 - 220 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
220 - 220 V
Szerokość
58 mm
Wysokość
75 mm
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Porównaj
VW3M5B21
Motor power conn. kit, military size 0 Serwomotor
Szybki podgląd: Opis i parametry
Motor power conn. kit, military size 1 Serwomotor

Opis produktu

To akcesorium należy do serii Easy Lexium 18, oferty sterowania ruchem. To jest zestaw złączy zasilania silnika. Zestaw składa się ze złączy wojskowych w rozmiarze 2. Ten zestaw złączy służy do podłączania silników i zasilania serwonapędów. Waży 0,342 kg. Produkty Lexium 18 nadają się do aplikacji wymagających...

Dane techniczne

Głębokość
40 mm
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
220 - 220 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
220 - 220 V
Szerokość
65 mm
Wysokość
80 mm
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Porównaj
VW3M5B22
Motor power conn. kit, military size 1 Serwomotor
Szybki podgląd: Opis i parametry
SCSI 20-pin IO connector kit Scsi 20-pin IO connector kit
Porównaj
VW3M4B12
SCSI 20-pin IO connector kit Scsi 20-pin IO connector kit
Servo drive power in and out conn. kits Servo drive power in and out conn. kits

Opis produktu

To akcesorium należy do serii Easy Lexium 18, oferty sterowania ruchem. Jest to zestaw złączy do zasilania i silnika. Jest to zestaw wejść i wyjść serwonapędu. Zestaw służy do podłączania serwonapędów do zasilania i urządzeń we/wy. Waży 0,012 kg. Produkty Lexium 18 nadają się do aplikacji wymagających...

Dane techniczne

Głębokość
30 mm
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
220 - 220 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
220 - 220 V
Szerokość
19 mm
Wysokość
26 mm
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Porównaj
VW3M4B01
Servo drive power in and out conn. kits Servo drive power in and out conn. kits
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3A4421 1F 200/240VAC 50/60Hz 17.6A IP20 Filtr EMC

Opis produktu

Ten filtr wejściowy EMC umożliwia spełnienie wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej serwonapędu. ukt jest zgodny z normą IEC/EN 61800-3, kategoria C1, C2 lub C3, w środowisku 1 (sieć publiczna). Jest kompatybilny z Altivar 32, Altivar ATV320 i Lexium 28. Jest montowany obok przemiennika...
Porównaj
VW3A4421
VW3A4421 1F 200/240VAC 50/60Hz 17.6A IP20 Filtr EMC
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3A7603R07 27ohm 200W Rezystor hamowania

Opis produktu

Ten rezystor hamujący jest opcją dla serwosilników gamy Lexium i napędów o zmiennej prędkości gamyi Altivar w przypadku stosowania z silnikami synchronicznymi. Rozprasza on energię hamowania i umożliwia uzyskanie maksymalnego przejściowego momentu hamowania. Posiada wartość ohmiczną 27Ohm i długość kabla...
Porównaj
VW3A7603R07
VW3A7603R07 27ohm 200W Rezystor hamowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3A7733 16 ohm 1,1kW Rezystor hamowania

Opis produktu

Akcesoria VW3A Rezystor hamowania Schneider Electric pozwala na rozproszenie energii wytwarzanej w silniku, podczas gdy przemiennik zapewn ia moment hamujący w celu zatrzymania silnika. Posiada rezystancję 28 Ohm oraz stopień ochrony IP20. Kompatybilny z przeniennikami Altivar 900 (930, 950), Altivar...
Porównaj
VW3A7733
VW3A7733 16 ohm 1,1kW Rezystor hamowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3M3103 -BERGER LAHR Kontroler hamulca

Opis produktu

Kontroler hamulca. Typ produktu lub komponentu : sterownik hamulca trzymania - Zgodność gamy: Lexium 05, Lexium 28 - Znamionowe napięcie zasilania [Us] : 24 V - Typ obwodu zasilającego: DC
Porównaj
VW3M3103
VW3M3103 -BERGER LAHR Kontroler hamulca
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar