Liczba wejść analogowych
2
Liczba wejść cyfrowych
10
Liczba wyjść analogowych
2
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
0
Liczba złączy sprzętowych RS-232
0
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
1
Liczba złączy sprzętowych USB
1
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Maks. moc oddawana (char. obciążenia kwadratowa) przy znam. napięciu wyjściowym
1.5 kW
Maks. moc oddawana (char. obciążenia liniowa) przy znam. napięciu wyjściowym
1.5 kW
Maks. napięcie wyjściowe
255 V
Napięcie sieci
220 - 240 V
Względna tolerancja częstotliwości sieciowej
5 %
Względna tolerancja napięcia sieciowego
10 %
Znamionowy prąd wyjściowy I2N
9.5 A
Stopień ochrony (IP)
IP20
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Dozwolone zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym i obiektach handlowych
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Obsługa protokołu BACnet
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Dozwolone zastosowanie w przemyśle
Tak
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Częstotliwość sieci
50/60 Hz
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Z elementem regulacyjnym/sterującym
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Ze złączem do komputera PC
Tak
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Zintegrowany moduł hamujący (chopper)
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie