LXM18 Pro drive, PTI/Ana/MB, 3kw 3~220 LXM18 Pro drive, PTI/Ana/MB, 3kw 3~220SCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/2358068.png.
LXM18 Pro drive, PTI/Ana/MB, 3kw 3~220 LXM18 Pro drive, PTI/Ana/MB, 3kw 3~220
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LEXIUM 18
Nr Katalogowy: 
LXM18PDU30M3X
Symbol Sonepar: 
P10226690
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Ten serwonapęd należy do serii Easy Lexium 18, oferty sterowania ruchem. Ten trójfazowy serwonapęd ma ciągłą moc 3000W, napięcie zasilania od 220 VAC do 240 VAC i obsługuje funkcję PTO. Jego tryby pracy to: tryb momentu obrotowego, tryb prędkości, tryb przekładni elektronicznej, tryb sekwencji ruchu i tryb skryptów. Jest on przeznaczony dla prostych maszyn z aplikacjami do sterowania pozycjami (pozycjonowanie niskich lub wysokich prędkości, prosty ruch, aplikacje P2P). Zawiera osiem wejść logicznych 24 V, dwa wejścia 24 V, sześć wyjść logicznych 24 V, dwa wejścia analogowe i dwa wyjścia analogowe. Kod QR umieszczony na jego przedniej ścianie zawiera łącza do strony internetowej poświęconej konserwacji produktu. Ma 208 mm wysokości, 93 mm szerokości, 191,8 mm głębokości i waży 2,89 kg. Serwonapędy lexium 18 nadają się do pracy ze stałą prędkością w zastosowaniach elektronicznych, półprzewodnikowych, do obróbki materiałów i pakowania. Ten serwonapęd jest zgodny z następującymi normami EN 61800-5-1, EN 60034-1, EN 61800-3, EN 60034-1 i EN IEC 63000. Jest kompatybilny z silnikami o mocy znamionowej 2400W i 3000W. Opakowanie zawiera 1 jednostkę tego napędu. Serwonapęd ma 4 otwory do montażu na panelu. Serwonapęd lexium 18 jest połączony z silnikiem BCH18, aby osiągnąć stabilność, niezawodność, łatwość użytkowania i możliwość adaptacji do złożonych maszyn Easy Lexium 18 wykorzystuje zoptymalizowaną konstrukcję systemu i elastyczne metody sterowania, aby osiągnąć stabilność, niezawodność, wygodę i łatwość użytkowania

Dane techniczne

Głębokość
191.8 mm
Liczba wejść analogowych
2
Liczba wejść cyfrowych
10
Liczba wyjść analogowych
2
Liczba wyjść cyfrowych
6
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
0
Liczba złączy sprzętowych RS-232
0
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
1
Liczba złączy sprzętowych USB
1
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Maks. moc oddawana (char. obciążenia kwadratowa) przy znam. napięciu wyjściowym
3 kW
Maks. moc oddawana (char. obciążenia liniowa) przy znam. napięciu wyjściowym
3 kW
Maks. napięcie wyjściowe
255 V
Napięcie sieci
220 - 240 V
Szerokość
208 mm
Wysokość
93 mm
Względna tolerancja częstotliwości sieciowej
5 %
Względna tolerancja napięcia sieciowego
10 %
Znamionowy prąd wyjściowy I2N
19.6 A
Liczba faz wejściowych
3
Liczba faz wyjściowych
3
Stopień ochrony (IP)
IP20
Częstotliwość sieci
50/60 Hz
Dozwolone zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym i obiektach handlowych
Nie
Dozwolone zastosowanie w przemyśle
Tak
Obsługa innych protokołów
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu BACnet
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Z elementem regulacyjnym/sterującym
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie
Ze złączem do komputera PC
Tak
Zintegrowany moduł hamujący (chopper)
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

490NTW00005 Kabel Ethernet 5m

Opis produktu

Kabel Ethernet 5m. Gama produktów: platforma automatyki Modicon Premium - typ szyny danych: Ethernet - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przyłączeniowe - Typ akcesoriów / częsci oddzielnych: kabel przyłączeniowy - Oznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: kabel ze skrętką ekranowaną...

Dane techniczne

Długość
5 m
Rozmiar AWG
24
Kategoria
7A (TIA)
Kolor powłoki/izolacji
Zielony
Bezhalogenowe
Nie
Rodzaj kabla
SF/UTP
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-1
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2
Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-3
Nie
Budowa kabla
1x4
Dźwignia blokująca
Tak
Kolor przepustu przeciwzgięciowgo
Biały
Kompatybilność z Grade2TV zgodnie z XP-C 90-483
Nie
Kompatybilność z Grade3TV zgodnie z XP-C 90-483
Nie
Konfiguracja wtyków/pinów
1:1
Olejoodporne (zgodnie z EN 60811-2-1)
Nie
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Przepust przeciwzgięciowy
Profilowany
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
RJ45 8(8)
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
RJ45 8(8)
Wykonanie trudnopalne
Nie
Porównaj
490NTW00005
490NTW00005 Kabel Ethernet 5m
Szybki podgląd: Opis i parametry
BCH18 ENC / 1.5M INC / MIL Serwomotor

Opis produktu

Ten przewód enkodera należy do gamy Easy Lexium 18, oferty sterowania ruchem. Jest to ekranowany przewód do enkoderów inkrementalnych i absolutnych z jednym obrotem. Ten przewód jest wyposażony w złącze wojskowe (strona silnika) i 6-stykowe złącze Sunchu (strona serwonapędu). Przewód ten transmituje...

Dane techniczne

Długość
1.5 m
Liczba biegunów
2
Porównaj
VW3M8B21RA5
BCH18 ENC / 1.5M INC / MIL Serwomotor
Szybki podgląd: Opis i parametry
BCH18 ENC / 20M INC / MIL Serwomotor

Opis produktu

Ten przewód enkodera należy do gamy Easy Lexium 18, oferty sterowania ruchem. Jest to ekranowany przewód do enkoderów inkrementalnych i absolutnych z jednym obrotem. Ten przewód jest wyposażony w złącze wojskowe (strona silnika) i 6-stykowe złącze Sunchu (strona serwonapędu). Przewód ten transmituje...

Dane techniczne

Długość
20 m
Liczba biegunów
2
Porównaj
VW3M8B21R20
BCH18 ENC / 20M INC / MIL Serwomotor
Szybki podgląd: Opis i parametry
BCH18 PW / 1.5M 4G2.5 / MIL1 Serwomotor

Opis produktu

Ten przewód zasilający należy do gamy Easy Lexium 18, oferty sterowania ruchem. Jest to nieekranowany przewód zasilający wyposażony w złącze wojskowe, rozmiar 2, na końcu silnika. Przekrój przewodu wynosi 4G*2,5 mm kwadratowego (14 AWG). Ten przewód przenosi energię z serwonapędu do serwosilnika. Ma...

Dane techniczne

Długość
1.5 m
Liczba biegunów
2
Porównaj
VW3M5B31RA5
BCH18 PW / 1.5M 4G2.5 / MIL1 Serwomotor
Szybki podgląd: Opis i parametry
BCH18 PW / 20M 4G2.5 / MIL1 Serwomotor

Opis produktu

Ten przewód zasilający należy do gamy Easy Lexium 18, oferty sterowania ruchem. Jest to nieekranowany przewód zasilający wyposażony w złącze wojskowe, rozmiar 2, na końcu silnika. Przekrój przewodu wynosi 4G*2,5 mm kwadratowego (14 AWG). Ten przewód przenosi energię z serwonapędu do serwosilnika. Ma...

Dane techniczne

Długość
20 m
Liczba biegunów
2
Porównaj
VW3M5B31R20
BCH18 PW / 20M 4G2.5 / MIL1 Serwomotor
Szybki podgląd: Opis i parametry
BCH18 PW / 25M 6G2.5 / MIL1 / BK Serwomotor

Opis produktu

Ten przewód zasilający należy do gamy Easy Lexium 18, oferty sterowania ruchem. Jest to nieekranowany przewód zasilający wyposażony w złącze wojskowe, rozmiar 2, na końcu silnika. Przekrój przewodu wynosi 4 G*1,5 mm kwadratowego (16 AWG) i 2*0,5 mm kwadratowego (20 AWG). Ten przewód przenosi energię...

Dane techniczne

Długość
25 m
Liczba biegunów
2
Porównaj
VW3M5B32R25
BCH18 PW / 25M 6G2.5 / MIL1 / BK Serwomotor
Szybki podgląd: Opis i parametry
BCH18 PW / 3M 6G2.5 / MIL1 / BK Serwomotor

Opis produktu

Ten przewód zasilający należy do gamy Easy Lexium 18, oferty sterowania ruchem. Jest to nieekranowany przewód zasilający wyposażony w złącze wojskowe, rozmiar 2, na końcu silnika. Przekrój przewodu wynosi 4 G*1,5 mm kwadratowego (16 AWG) i 2*0,5 mm kwadratowego (20 AWG). Ten przewód przenosi energię...

Dane techniczne

Długość
3 m
Liczba biegunów
2
Porównaj
VW3M5B32R03
BCH18 PW / 3M 6G2.5 / MIL1 / BK Serwomotor
Szybki podgląd: Opis i parametry
Firewire 1394 6-pin encoder con. kits Firewire 1394 6-pin encoder con. kits

Opis produktu

To akcesorium należy do serii Easy Lexium 18, oferty sterowania ruchem. Jest to zestaw złączy do enkodera. Jest to zestaw 6-stykowego enkodera Firewire 1394. Ten zestaw służy do tworzenia przewodów enkodera. Waży 0,008 kg. Produkty Lexium 18 nadają się do aplikacji wymagających stałej prędkości w elektronice...

Dane techniczne

Głębokość
12 mm
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
220 - 220 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
220 - 220 V
Szerokość
20 mm
Wysokość
45 mm
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Porównaj
VW3M4B21
Firewire 1394 6-pin encoder con. kits Firewire 1394 6-pin encoder con. kits
Szybki podgląd: Opis i parametry
SCSI 50-pin IO connector kits Scsi 50-pin IO connector kits

Opis produktu

To akcesorium należy do serii Easy Lexium 18, oferty sterowania ruchem. To jest złącze we/wy. Jest to zestaw 50-stykowych złączy we/wy SCSI. Zestaw służy do podłączania serwonapędów do ich urządzeń we/wy. Waży 0.035 kg. Gama Easy Lexium 18 nadaje się do zastosowań ze stałą prędkością w elektronice, półprzewodnikach...

Dane techniczne

Głębokość
20 mm
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
220 - 220 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
220 - 220 V
Szerokość
41 mm
Wysokość
55 mm
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Porównaj
VW3M4B11
SCSI 50-pin IO connector kits Scsi 50-pin IO connector kits
Szybki podgląd: Opis i parametry
Servo drive power in and out conn. kits Servo drive power in and out conn. kits

Opis produktu

To akcesorium należy do serii Easy Lexium 18, oferty sterowania ruchem. Jest to zestaw złączy do zasilania i silnika. Jest to zestaw wejść i wyjść serwonapędu. Zestaw służy do podłączania serwonapędów do zasilania i urządzeń we/wy. Waży 0,012 kg. Produkty Lexium 18 nadają się do aplikacji wymagających...

Dane techniczne

Głębokość
30 mm
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
220 - 220 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
220 - 220 V
Szerokość
19 mm
Wysokość
26 mm
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Porównaj
VW3M4B01
Servo drive power in and out conn. kits Servo drive power in and out conn. kits
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3A4423 25A 240-500V Filtr EMC

Opis produktu

Akcesoria VW3A Filtr wejściowy EMC Schneider Electric umożliwia zgodność napędu z wymaganiami kompatybilności elektromagnetycznej. Został on zaprojektowany tak, aby zredukować emisje przewodzone w sieci zasilającej i zwiększyć maksymalną długość kabla silnika. Produkt j est zgodny z normą IEC/EN 61800-3...
Porównaj
VW3A4423
VW3A4423 25A 240-500V Filtr EMC
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3A7603R07 27ohm 200W Rezystor hamowania

Opis produktu

Ten rezystor hamujący jest opcją dla serwosilników gamy Lexium i napędów o zmiennej prędkości gamyi Altivar w przypadku stosowania z silnikami synchronicznymi. Rozprasza on energię hamowania i umożliwia uzyskanie maksymalnego przejściowego momentu hamowania. Posiada wartość ohmiczną 27Ohm i długość kabla...
Porównaj
VW3A7603R07
VW3A7603R07 27ohm 200W Rezystor hamowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3A7733 16 ohm 1,1kW Rezystor hamowania

Opis produktu

Akcesoria VW3A Rezystor hamowania Schneider Electric pozwala na rozproszenie energii wytwarzanej w silniku, podczas gdy przemiennik zapewn ia moment hamujący w celu zatrzymania silnika. Posiada rezystancję 28 Ohm oraz stopień ochrony IP20. Kompatybilny z przeniennikami Altivar 900 (930, 950), Altivar...
Porównaj
VW3A7733
VW3A7733 16 ohm 1,1kW Rezystor hamowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
VW3M3103 -BERGER LAHR Kontroler hamulca

Opis produktu

Kontroler hamulca. Typ produktu lub komponentu : sterownik hamulca trzymania - Zgodność gamy: Lexium 05, Lexium 28 - Znamionowe napięcie zasilania [Us] : 24 V - Typ obwodu zasilającego: DC
Porównaj
VW3M3103
VW3M3103 -BERGER LAHR Kontroler hamulca
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar