LYRIC DECO LED1050-830 HF MSU OP Oprawa LEDTHORN

files/fotob/225532.jpg.
LYRIC DECO LED1050-830 HF MSU OP Oprawa LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LYRIC DECO
Nr Katalogowy: 
96642773
Symbol Sonepar: 
P01610909
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Stylowa, zaoblona zwieszana LED,w kształcie walca, wyposażona w Układ zapłonowy nieściemnialny. Klasa bezpieczeństwa I, stopień ochrony IP20. Klosz: opalowy szkło. wyposazone w LED 3000K. Wymiary: Ø200 x 300 mm Moc opraw: 18 W Strumień świetlny oprawy: 1050 lm Skuteczność oprawy: 58 lm/W Waga: 2,2 kg

Dane techniczne

Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
18 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
1050 lm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Wysokość/głębokość
300 mm
Średnica
200 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
50000 h
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
16
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
70 %
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP20
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Tak
Materiał klosza
Szkło przezroczyste
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM3
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Odbłyśnik
Brak
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
650°C - 30 s
Barwa światła
Biały
Ściemniacz GPRS
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Osprzęt wymienny
Tak
Rozsył światła
Bezpośredni/Pośredni
Ze statecznikiem
Tak
Ściemniacz DSI
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Wiele barw
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Podział światła
Asymetryczny
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Rodzaj rastra
Brak
Bez funkcji ściemniania
Tak
Ściemniacz DMX
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Do oświetlenia awaryjnego
Nie

Pliki do pobrania

Krzywa rozkładu światła
Format: ldt
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

YRIC DECO LED1550-840 HF MWA-L OP Oprawa LED
Zielona oferta
Porównaj
THORN
96642768

YRIC DECO LED1550-840 HF MWA-L OP Oprawa...

YRIC DECO LED1550-840 HF MWA-L OP Oprawa LED
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar