LZ 12N/Ż nieb/żółty 2x6x16mm2 Listwa zaciskowaPAWBOL

files/fotob/144857.jpg.
LZ 12N/Ż nieb/żółty 2x6x16mm2 Listwa zaciskowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
E.4176
Kod EAN: 
5905793080909
Symbol Sonepar: 
P00878497
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Listwa zaciskowa ochronna dna szynę TH35, zielona LZ 12/N-Ż, 7x16mm2, 400V, 32A, na szynę TH35, niebiesko - na szynę TH35, żółta, IP20

Dane techniczne

Długość
135 mm
Głębokość
32 mm
Liczba biegunów
2
Liczba zacisków na biegun
6
Napięcie znamionowe
400 V
Odległość między osiami otworów
6.5 mm
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1 - 16 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
1 - 16 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
1 - 10 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1 - 10 mm²
Prąd znamionowy In
80 A
Szerokość
18 mm
Szerokość / rozmiar rastra
19 mm
Wysokość
32 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
33 mm
Zakres temperatur pracy
-30 - 80 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie śrubowe
Kolor
Wielobarwny
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Inne
Pozycja połączenia
Z boku / boczny
Przezroczysty
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Inne
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Wymagana płytka zamykająca
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar