LZ8H2X4BD Układ nawrotnySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/505917.jpg.
LZ8H2X4BD Układ nawrotny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TESYS HYBRID
Nr Katalogowy: 
LZ8H2X4BD
Kod EAN: 
3606485421094
Symbol Sonepar: 
P01408073
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

TeSys H ultra compact reverse safety starter, 3 poles, 2.4A/500V AC-53, for control and protection of 3-phase motors up to 0.75kW@400V (1HP@480V). The hybrid technology used for power contacts procures ultra compactness (22.5mm width) as well as an extended electrical durability up to 30 million cycles AC-53. It provides control for 2 directions of rotation, an adjustable motor current 0.18-2.4A, class 10A thermal overload protection with auto/manual/remote reset, phase loss and phase unbalanced protection, stall and jam motor protection. To be supplied with 24V DC, it provides logic inputs for FW/RV motor direction and remote reset after thermal tripping, 1C/O contact relay for fault indication, LED status on front face for indication of tripping and motor running. With an integrated Safe Torq Off (STO) function with SIL3 level according IEC61508-1 and PLe level according ISO13849-1, it can be integrated to safety chain applications. DIN rail mounting, screw terminals for control and power, it can be used without derating for ambient temperatures from -25 to 70°C. Multi standards certified (IEC, UL, CCC), Green Premium compliant (RoHS/REACh)

Dane techniczne

Głębokość
113.4 mm
Liczba pozycji sterowniczych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Liczba sygnalizatorów świetlnych
4
Maksymalna temperatura otoczenia
70 °C
Moc znamionowa, 460 V, 60 Hz, 3-fazowego
0.75 kW
Pobór mocy
W [MV]
Szerokość
22.6 mm
Wysokość
106.5 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
0.18 - 2.4 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V 3-fazowego
0.37 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
0.75 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 24 V
Znamionowy prąd pracy Ie
2.4 A
Znamionowy prąd pracy dla AC-3, 400 V
2.4 A
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Klasa wyzwalania
KLASA 10
Stopień ochrony (IP)
IP20
Funkcja
Rozruch bezpośredni
Możliwość montażu na szynie
Tak
Do wyłączania awaryjnego
Tak
Możliwość zewnętrznego kasowania
Tak
Obsługa innych protokołów
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Rodzaj połączenia elektrycznego dla obwodu pomocniczego i sterowania
Połączenie śrubowe
Rodzaj układu rozruchowego
Rozruch nawrotny (rewersyjny)
Z bezpiecznikiem
Nie
Z transformatorem
Nie
Z wyzwalaczem zwarciowym
Nie
Zabezpieczenie przeciążeniowe z kompensacją temperaturowa
Tak

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar