LZMC2-A300-I 300A Wyłącznik mocy 3-bieg 36kAEATON

files/fotob/119511.jpg.
LZMC2-A300-I 300A Wyłącznik mocy 3-bieg 36kA
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
111941
Kod EAN: 
4015081114894
Symbol Sonepar: 
P00366847
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Zakres napięcia znamionowego
690 - 690 V
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
240 - 300 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
2000 - 2500 A
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
36 kA
Znamionowy prąd ciągły Iu
300 A
Opcjonalny napęd silnikowy
Tak
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj elementu wykonawczego
Dźwignia
Do montażu na szynie TH
Nie
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
Strona przednia
W komplecie z zabezpieczeniem
Tak
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Z wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Ze wskaźnikiem wyłączenia
Nie
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
Nie

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Program komputerowy
Format: zip
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

+NZM2-160-XKCO Zaciski przyłączeniowe

Opis produktu

Zaciski skrzynkowe od góry 3-bieg.do NZM

Dane techniczne

Do liczby biegunów
3
Rodzaj akcesorium/części
Łącznik/podłączenie
Model
Inne
Porównaj
262218
+NZM2-160-XKCO Zaciski przyłączeniowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
+NZM2-160-XKCU Zaciski przyłączeniowe

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: Typ i dodatek do typu zawierają elementy do górnej lub dolnej części przełącznika 3-, wzgl 4-biegunowego...

Dane techniczne

Do liczby biegunów
3
Model
Inne
Porównaj
262223
+NZM2-160-XKCU Zaciski przyłączeniowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
+NZM2-250-XKCO Zaciski przyłączeniowe

Opis produktu

Zaciski skrzynkowe od góry 3-bieg.do NZM

Dane techniczne

Do liczby biegunów
3
Rodzaj akcesorium/części
Łącznik/podłączenie
Model
Inne
Porównaj
262242
+NZM2-250-XKCO Zaciski przyłączeniowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
+NZM2-250-XKCU Zaciski przyłączeniowe

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: Typ i dodatek do typu zawierają elementy do górnej lub dolnej części przełącznika 3-, wzgl 4-biegunowego...

Dane techniczne

Do liczby biegunów
3
Model
Inne
Porównaj
262243
+NZM2-250-XKCU Zaciski przyłączeniowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
+NZM2-XKR4O Sworznie przyłączeniowe

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: Typ i dodatek do typu zawierają elementy do górnej lub dolnej części przełącznika 3-, wzgl 4-biegunowego...

Dane techniczne

Do liczby biegunów
3
Model
Inne
Porównaj
281664
+NZM2-XKR4O Sworznie przyłączeniowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
+NZM2-XKR4U Sworznie przyłączeniowe

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: Typ i dodatek do typu zawierają elementy do górnej lub dolnej części przełącznika 3-, wzgl 4-biegunowego...

Dane techniczne

Do liczby biegunów
3
Model
Inne
Porównaj
281665
+NZM2-XKR4U Sworznie przyłączeniowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
+NZM2-XKRO Przyłącze tylne

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: Typ i dodatek do typu zawierają elementy do górnej lub dolnej części przełącznika 3-, wzgl 4-biegunowego...

Dane techniczne

Do liczby biegunów
3
Model
Inne
Porównaj
266763
+NZM2-XKRO Przyłącze tylne
Szybki podgląd: Opis i parametry
+NZM2-XKRU Przyłącze tylne

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: Typ i dodatek do typu zawierają elementy do górnej lub dolnej części przełącznika 3-, wzgl 4-biegunowego...

Dane techniczne

Do liczby biegunów
3
Model
Inne
Porównaj
266764
+NZM2-XKRU Przyłącze tylne
Szybki podgląd: Opis i parametry
BPF-NZM7 Błyskawica do łączeniowy głównego

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: z oznaczeniem przyłącza wyłącznika głównego. Znajduje się już w zestawie montażowym wyłącznika głównego...

Dane techniczne

Grubość
5 mm
Szerokość
20 mm
Wysokość
1 mm
Średnica
mm [NA]
Z symbolem ostrzegawczym/informacyjnym
Tak
Z napisem ostrzegawczym/informacyjnym
Nie
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Żółty
Sposób montażu
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Sposób mocowania
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Inne
Fluorescencyjne
Nie
Fotoluminescencyjne
Nie
Język nadruku
Inne
Mocowanie samoprzylepne
Nie
Model składany
Nie
Symbol
Inne
Wodoodporność
Tak
Z materiałem montażowym
Tak
Znaczenie nadruku
Inne
Porównaj
217294
BPF-NZM7 Błyskawica do łączeniowy głównego
Szybki podgląd: Opis i parametry
KS120-NZM7 120mm2 Końcówka kablowa

Opis produktu

3 końcówek kablowych o wąskiej wersji 120mm²

Dane techniczne

Liczba otworów montażowych
1
Nominalny przekrój poprzeczny
120 mm2
Oznaczenie cyfrowe
0
Rozmiar gwintu metrycznego przyłącza
0
Kolor identyfikacyjny
Brak
Zabezpieczenie powierzchni
Cynowanie
Kąt połączenia
180° (poziomo)
Porównaj
059776
KS120-NZM7 120mm2 Końcówka kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
KS150-NZM7 150mm2 Końcówka kablowa

Opis produktu

3 końcówek kablowych o wąskiej wersji 150mm²

Dane techniczne

Liczba otworów montażowych
1
Nominalny przekrój poprzeczny
150 mm2
Oznaczenie cyfrowe
0
Rozmiar gwintu metrycznego przyłącza
0
Kolor identyfikacyjny
Brak
Zabezpieczenie powierzchni
Cynowanie
Kąt połączenia
180° (poziomo)
Porównaj
059777
KS150-NZM7 150mm2 Końcówka kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
KS95-NZM7 95mm2 Końcówka kablowa

Opis produktu

3 końcówek kablowych o wąskiej wersji 95mm²

Dane techniczne

Liczba otworów montażowych
1
Nominalny przekrój poprzeczny
95 mm2
Oznaczenie cyfrowe
0
Rozmiar gwintu metrycznego przyłącza
0
Kolor identyfikacyjny
Brak
Zabezpieczenie powierzchni
Cynowanie
Kąt połączenia
180° (poziomo)
Porównaj
059775
KS95-NZM7 95mm2 Końcówka kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-K01 1r Element stykowy

Opis produktu

Element stykowy, Norma/Certyfikat: UL/CSA, IEC, Rozmiar: NZM1/2/3/4, Sposób podłączenia: Zaciski śrubowe, Mocowanie: Mocowanie z przodu, Styki R = rozwierne: 1 R, Styki Uwagi: = funkcja bezpieczeństwa, przez wymuszone otwarcie zgodnie z IEC/EN 60947-5-1, Skok elementu uruchamiającego i siła załączania...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry, zintegrowany
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
216378
M22-K01 1r Element stykowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-K10 1z Element stykowy

Opis produktu

Element stykowy, Norma/Certyfikat: UL/CSA, IEC, Rozmiar: NZM1/2/3/4, Sposób podłączenia: Zaciski śrubowe, Mocowanie: Mocowanie z przodu, Styki Z = zwierne: 1 NO, Stopień ochrony: IP20, Podłączanie do SmartWire-DT: nie, Typ połączenia: Styk pojedynczy, Opis styku pomocniczego HIA wskazującego wyzwolenie:...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry, zintegrowany
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
216376
M22-K10 1z Element stykowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
NZM-XBZ1000 Cięgno blokady mechanicznej

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: Do mechanicznego ryglowania rękojeści (łączących drzwi). Zastosowanie do: NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4...
Porównaj
281587
NZM-XBZ1000 Cięgno blokady mechanicznej
Szybki podgląd: Opis i parametry
NZM-XBZ225 Cięgno blokady mechanicznej

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: Do mechanicznego ryglowania rękojeści (łączących drzwi). Zastosowanie do: NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4...
Porównaj
281585
NZM-XBZ225 Cięgno blokady mechanicznej
Szybki podgląd: Opis i parametry
NZM-XBZ600 Cięgno blokady mechanicznej

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: Do mechanicznego ryglowania rękojeści (łączących drzwi). Zastosowanie do: NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4...
Porównaj
281586
NZM-XBZ600 Cięgno blokady mechanicznej
Szybki podgląd: Opis i parametry
NZM-XCM Moduł kondensatorów do nzm

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: Urządzenie kondensatorowe 230V 50/60 Hz w połączeniu z wyzwalaczem prądu roboczego NZM..-XA208-250AC/DC...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Pobór mocy
W [UN]
Wartość końcowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
A [NA]
Wartość początkowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
A [NA]
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
230 - 230 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
230 - 230 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
V [NA]
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Do wyłącznika
Tak
Do wyłącznika silnikowego
Nie
Do łącznika krzywkowego
Tak
Porównaj
229413
NZM-XCM Moduł kondensatorów do nzm
Szybki podgląd: Opis i parametry
NZM-XDMI-DPV1 Moduł komunikacyjny

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: Podłączenie do modułu DMI. Przesyłanie prądów fazowych, danych parametrów, stanu i diagnozy. Przekazywanie...

Dane techniczne

Głębokość
60 mm
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
[NA]
Liczba złączy PROFINET
[NA]
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
[NA]
Liczba złączy sprzętowych RS-232
[NA]
Liczba złączy sprzętowych RS-422
[NA]
Liczba złączy sprzętowych RS-485
[NA]
Liczba złączy sprzętowych USB
[NA]
Liczba złączy sprzętowych innych
[NA]
Liczba złączy sprzętowych równoległych
[NA]
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
[NA]
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
V [NA]
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
V [NA]
Napięcie zasilające dla DC
V [NA]
Szerokość
36 mm
Wysokość
90 mm
Liczba złączy sprzętowych CAN
[NA]
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Tak
Akcesoria systemowe
Tak
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa E (pyły metalowe)
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa F (pyły węglowe)
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa G (pyły nieprzewodzące)
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa A (acetylen)
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa B (wodór)
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa C (etylen)
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa D (propan)
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 1
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 2
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa I
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa II
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa III
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
IO link master
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Inne
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Możliwy montaż panelowy
Tak
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa protokołu EtherCAT
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Tak
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej eGPRS
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej LTE
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Z separacją galwaniczną
Nie
Porównaj
270333
NZM-XDMI-DPV1 Moduł komunikacyjny
Szybki podgląd: Opis i parametry
NZM-XDMI612 Moduł dmi

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: Z kablem łączącym NZM-XDMI-CAB między NZM a DMI (długość: 2 m). Sprawdzanie danych diagnostycznych i...

Dane techniczne

Głębokość
53 mm
Napięcie zasilające dla DC
24 - 24 V
Szerokość
107.5 mm
Wysokość
90 mm
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Tak
Akcesoria systemowe
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Nie
IO link master
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Inne
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Możliwy montaż panelowy
Tak
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Z separacją galwaniczną
Nie
Porównaj
260217
NZM-XDMI612 Moduł dmi
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar