LZMN4-4-AE800-I 800A Wyłącznik mocy 4-bieg 50kAEATON

files/fotob/119504.jpg.
LZMN4-4-AE800-I 800A Wyłącznik mocy 4-bieg 50kA
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
116477
Kod EAN: 
4015081162192
Symbol Sonepar: 
P00584967
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Liczba biegunów
4
Zakres napięcia znamionowego
690 - 690 V
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
400 - 800 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
1600 - 9600 A
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
50 kA
Znamionowy prąd ciągły Iu
800 A
Opcjonalny napęd silnikowy
Tak
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj elementu wykonawczego
Dźwignia
Do montażu na szynie TH
Nie
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
Strona przednia
W komplecie z zabezpieczeniem
Tak
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Z wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Ze wskaźnikiem wyłączenia
Nie
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
Nie

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Program komputerowy
Format: zip
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

+NZM4-4-XAVE Zestaw wysuwny wyłącznik 4-biegunowy

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: Wyłączniki mocy NZM i wyłączniki obciążenia N bez atestu UL/CSA. Zastosowanie do: NZM4., N4, NZM4-4...

Dane techniczne

Liczba biegunów
4
Prąd znamionowy In
1488 A
Rodzaj podłączenia styków głównych
Inne
Wykonanie jako adapter szyn zbiorczych
Nie
Wykonanie jako urządzenie wbudowane
Tak
Porównaj
266718
+NZM4-4-XAVE Zestaw wysuwny wyłącznik 4-biegunowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
+NZM4-4-XT Wyzwalacz

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: Brak atestu UL/CSA. Niezależne od napięcia sieciowego i pomocniczego. Ig = 0.35-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1.0xIn...

Dane techniczne

Maksymalna zwłoka czasowa przy załączeniu zasilania
1000 ms
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
690 V
Zakres nastawy znamionowego prądu różnicowego
630 - 1600 A
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
V [NA]
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
V [NA]
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
0 V
Nastawa zwłoki czasowej
Tak
Porównaj
266722
+NZM4-4-XT Wyzwalacz
Szybki podgląd: Opis i parametry
NZM-XBZ1000 Cięgno blokady mechanicznej

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: Do mechanicznego ryglowania rękojeści (łączących drzwi). Zastosowanie do: NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4...
Porównaj
281587
NZM-XBZ1000 Cięgno blokady mechanicznej
Szybki podgląd: Opis i parametry
NZM-XBZ225 Cięgno blokady mechanicznej

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: Do mechanicznego ryglowania rękojeści (łączących drzwi). Zastosowanie do: NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4...
Porównaj
281585
NZM-XBZ225 Cięgno blokady mechanicznej
Szybki podgląd: Opis i parametry
NZM-XBZ600 Cięgno blokady mechanicznej

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: Do mechanicznego ryglowania rękojeści (łączących drzwi). Zastosowanie do: NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4...
Porównaj
281586
NZM-XBZ600 Cięgno blokady mechanicznej
Szybki podgląd: Opis i parametry
NZM-XCM Moduł kondensatorów do nzm

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: Urządzenie kondensatorowe 230V 50/60 Hz w połączeniu z wyzwalaczem prądu roboczego NZM..-XA208-250AC/DC...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Pobór mocy
W [UN]
Wartość końcowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
A [NA]
Wartość początkowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
A [NA]
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
230 - 230 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
230 - 230 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
V [NA]
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Do wyłącznika
Tak
Do wyłącznika silnikowego
Nie
Do łącznika krzywkowego
Tak
Porównaj
229413
NZM-XCM Moduł kondensatorów do nzm
Szybki podgląd: Opis i parametry
NZM-XDMI-DPV1 Moduł komunikacyjny

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: Podłączenie do modułu DMI. Przesyłanie prądów fazowych, danych parametrów, stanu i diagnozy. Przekazywanie...

Dane techniczne

Głębokość
60 mm
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
[NA]
Liczba złączy PROFINET
[NA]
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
[NA]
Liczba złączy sprzętowych RS-232
[NA]
Liczba złączy sprzętowych RS-422
[NA]
Liczba złączy sprzętowych RS-485
[NA]
Liczba złączy sprzętowych USB
[NA]
Liczba złączy sprzętowych innych
[NA]
Liczba złączy sprzętowych równoległych
[NA]
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
[NA]
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
V [NA]
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
V [NA]
Napięcie zasilające dla DC
V [NA]
Szerokość
36 mm
Wysokość
90 mm
Liczba złączy sprzętowych CAN
[NA]
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Tak
Akcesoria systemowe
Tak
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa E (pyły metalowe)
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa F (pyły węglowe)
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa G (pyły nieprzewodzące)
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa A (acetylen)
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa B (wodór)
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa C (etylen)
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa D (propan)
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 1
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 2
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa I
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa II
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa III
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
IO link master
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Inne
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Możliwy montaż panelowy
Tak
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa protokołu EtherCAT
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Tak
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej eGPRS
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej LTE
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Z separacją galwaniczną
Nie
Porównaj
270333
NZM-XDMI-DPV1 Moduł komunikacyjny
Szybki podgląd: Opis i parametry
NZM-XDMI612 Moduł dmi

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: Z kablem łączącym NZM-XDMI-CAB między NZM a DMI (długość: 2 m). Sprawdzanie danych diagnostycznych i...

Dane techniczne

Głębokość
53 mm
Napięcie zasilające dla DC
24 - 24 V
Szerokość
107.5 mm
Wysokość
90 mm
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Tak
Akcesoria systemowe
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Nie
IO link master
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Inne
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Możliwy montaż panelowy
Tak
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Z separacją galwaniczną
Nie
Porównaj
260217
NZM-XDMI612 Moduł dmi
Szybki podgląd: Opis i parametry
NZM3-XKS185 Końcówka kablowa

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: Typ zawiera końcówkę kablową do przełącznika 3- wzgl 4-biegunowego. Specjalna końcówka kablowa w wąskiej...

Dane techniczne

Liczba otworów montażowych
1
Nominalny przekrój poprzeczny
185 mm2
Oznaczenie cyfrowe
0
Rozmiar gwintu metrycznego przyłącza
0
Kolor identyfikacyjny
Brak
Zabezpieczenie powierzchni
Cynowanie
Kąt połączenia
180° (poziomo)
Porównaj
260040
NZM3-XKS185 Końcówka kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
NZM3-XKS240 Końcówka kablowa

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: Typ zawiera końcówkę kablową do przełącznika 3- wzgl 4-biegunowego. Specjalna końcówka kablowa w wąskiej...

Dane techniczne

Liczba otworów montażowych
1
Nominalny przekrój poprzeczny
240 mm2
Oznaczenie cyfrowe
0
Rozmiar gwintu metrycznego przyłącza
0
Kolor identyfikacyjny
Brak
Zabezpieczenie powierzchni
Cynowanie
Kąt połączenia
180° (poziomo)
Porównaj
260041
NZM3-XKS240 Końcówka kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
NZM3-XKS300 Końcówka kablowa

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Zastosowanie do: NZM3(-4), PN3, N(S)3(-4), NZM4(-4), N(S)4(-4)

Dane techniczne

Liczba otworów montażowych
1
Nominalny przekrój poprzeczny
300 mm2
Oznaczenie cyfrowe
0
Rozmiar gwintu metrycznego przyłącza
0
Kolor identyfikacyjny
Brak
Zabezpieczenie powierzchni
Cynowanie
Kąt połączenia
180° (poziomo)
Porównaj
153186
NZM3-XKS300 Końcówka kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
NZM3/4-XDZ Uchwyt

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: pozwala na łączenie przy otwartych drzwiach szafy sterowniczej. Nakłada się na oś przedłużeniową. Wymagana...
Porównaj
266622
NZM3/4-XDZ Uchwyt
Szybki podgląd: Opis i parametry
NZM3/4-XMVR Blokada mechaniczna

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: Do 2 przełączników o tej samej lub zbliżonej wielkości. Montaż obok siebie. Typ zawiera części do 2...

Dane techniczne

Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Styki pomocnicze, boczne
Nie
Porównaj
104546
NZM3/4-XMVR Blokada mechaniczna
Szybki podgląd: Opis i parametry
NZM3/4-XMVRL Blokada mechaniczna

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: Do 2 przełączników o tej samej lub zbliżonej wielkości. Bardzo długie cięgna do montażu między sobą...

Dane techniczne

Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Styki pomocnicze, boczne
Nie
Porównaj
104551
NZM3/4-XMVRL Blokada mechaniczna
Szybki podgląd: Opis i parametry
NZM3/4-XSTS Zaciski przyłączeniowe

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: Typ zawiera części do dwóch miejsc zaciskowych na górze i na dole do 3 -wzgl 4-biegunowych przełączników...

Dane techniczne

Do liczby biegunów
1
Model
Inne
Porównaj
266797
NZM3/4-XSTS Zaciski przyłączeniowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
NZM3/4-XV4 Przedłużacz osi napędu do gł.400MM

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Uwagi: 400mm maks. głębokość montażowa. Zastosowanie do: NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4), NZM4(-4), N(S)4(-4)

Dane techniczne

Długość
225 mm
Szerokość przekroju
12 mm
Wysokość przekroju
12 mm
Porównaj
261234
NZM3/4-XV4 Przedłużacz osi napędu do gł.400MM
Szybki podgląd: Opis i parametry
NZM3/4-XV6 Przedłużacz osi napędu 600MM

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Uwagi: 600mm maks. głębokość montażowa. Zastosowanie do: NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4), NZM4(-4), N(S)4(-4)

Dane techniczne

Długość
425 mm
Szerokość przekroju
12 mm
Wysokość przekroju
12 mm
Porównaj
260193
NZM3/4-XV6 Przedłużacz osi napędu 600MM
Szybki podgląd: Opis i parametry
NZM4-4-XAVS Kaseta wysuwna 4-biegunowy

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: Wyłączniki mocy NZM i wyłączniki obciążenia N. Bez atestu UL/CSA. Nie do Ue > 690V. Do przełączników...

Dane techniczne

Liczba biegunów
4
Prąd znamionowy In
1488 A
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Wykonanie jako adapter szyn zbiorczych
Nie
Wykonanie jako urządzenie wbudowane
Tak
Porównaj
266714
NZM4-4-XAVS Kaseta wysuwna 4-biegunowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
NZM4-4-XISP PŁYTA SEPARAC.4P Wyłącznik mocy akcesoria

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: Typ zawiera części do strony górnej lub dolnej 3- wzgl 4-biegunowych przełączników. Zabezpieczenie izolacyjne...

Dane techniczne

Liczba biegunów
4 - 4
Model
Inne
Porównaj
119867
NZM4-4-XISP PŁYTA SEPARAC.4P Wyłącznik mocy akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
NZM4-4-XKA 4x50-240mm2 Zacisk tunelowy

Opis produktu

Opcjonalne akcesoria do serii wyłączników NZM obejmują szeroką ofertę urządzeń przystosowanych do użytku międzynarodowego. Montaż jest elastyczny i łatwy dzięki modułowym grupom funkcyjnym. Wskazówki: Typ zawiera elementy do góry lub dołu przełącznika 3- wzgl 4-biegunowego. Seryjnie z przewodem przewodu...

Dane techniczne

Do liczby biegunów
4
Model
Inne
Porównaj
266837
NZM4-4-XKA 4x50-240mm2 Zacisk tunelowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar