LZZP600H50 Łuk zewnętrzny 90stBAKS

files/fotob/1433519.jpg.
LZZP600H50 Łuk zewnętrzny 90st
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
351460
Kod EAN: 
5900993051247
Symbol Sonepar: 
P00530205
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

KKZMP100H50 Kolanko 45st

Dane techniczne

Grubość materiału
1.5 mm
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Porównaj
350810
KKZMP100H50 Kolanko 45st
Szybki podgląd: Opis i parametry
KKZMP200H50 Kolanko 45st

Dane techniczne

Grubość materiału
1.5 mm
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Porównaj
350820
KKZMP200H50 Kolanko 45st
Szybki podgląd: Opis i parametry
KKZP100H50 Kolanko 90st

Dane techniczne

Grubość materiału
1.5 mm
Szerokość korytka kablowego
100 mm
Wysokość korytka kablowego
50 mm
Kąt zgięcia
90°
Zmiana kierunku
Poziomy
Kolor
Kamiennoszary
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Porównaj
350610
KKZP100H50 Kolanko 90st
Szybki podgląd: Opis i parametry
KKZP200H50 Kolanko 90st

Dane techniczne

Grubość materiału
1.5 mm
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Porównaj
350620
KKZP200H50 Kolanko 90st
Szybki podgląd: Opis i parametry
KKZP300H50 Kolanko 90st

Dane techniczne

Grubość materiału
1.5 mm
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Porównaj
350630
KKZP300H50 Kolanko 90st
Szybki podgląd: Opis i parametry
KKZP50H50 Kolanko 90st

Dane techniczne

Grubość materiału
1.5 mm
Szerokość korytka kablowego
50 mm
Wysokość korytka kablowego
50 mm
Kąt zgięcia
90°
Zmiana kierunku
Poziomy
Kolor
Inne
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny
Porównaj
350605
KKZP50H50 Kolanko 90st
Szybki podgląd: Opis i parametry
KZP100H50/3 Korytko pełne

Opis produktu

Prowadzenie trasy kablowej

Dane techniczne

Ciężar
2.71 kg/m
Długość
3000 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Przekrój użyteczny
4800 mm²
Szerokość
100 mm
Wysokość
50 mm
Kolor
Inne
Perforacja boczna
Nie
Materiał
Stal
Perforacja montażowa w części dolnej
Nie
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Bez łącznika
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Z pokrywą
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Gatunek materiału
Inne
Model szerokorozpiętościowy
Nie
Układ otworów montażowych NATO
Nie
Porównaj
350210
KZP100H50/3 Korytko pełne
Szybki podgląd: Opis i parametry
KZP200H50/3 Korytko pełne

Opis produktu

Prowadzenie trasy kablowej

Dane techniczne

Ciężar
3.95 kg/m
Długość
3000 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Przekrój użyteczny
9800 mm²
Szerokość
200 mm
Wysokość
50 mm
Kolor
Inne
Perforacja boczna
Nie
Materiał
Stal
Perforacja montażowa w części dolnej
Nie
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Bez łącznika
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Z pokrywą
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Gatunek materiału
Inne
Model szerokorozpiętościowy
Nie
Układ otworów montażowych NATO
Nie
Porównaj
350220
KZP200H50/3 Korytko pełne
Szybki podgląd: Opis i parametry
KZP50H50/3 Korytko pełne

Opis produktu

Prowadzenie trasy kablowej

Dane techniczne

Ciężar
2.1 kg/m
Długość
3000 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Przekrój użyteczny
2300 mm²
Szerokość
50 mm
Wysokość
50 mm
Kolor
Inne
Perforacja boczna
Nie
Materiał
Stal
Perforacja montażowa w części dolnej
Nie
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Bez łącznika
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Z pokrywą
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Gatunek materiału
Inne
Model szerokorozpiętościowy
Nie
Układ otworów montażowych NATO
Nie
Porównaj
350205
KZP50H50/3 Korytko pełne
Szybki podgląd: Opis i parametry
LZWMP200H50 Łuk wewnętrzny 45st
Porównaj
352020
LZWMP200H50 Łuk wewnętrzny 45st
LZWMP50H50 Łuk wewnętrzny 45st
Porównaj
352005
LZWMP50H50 Łuk wewnętrzny 45st
LZWP200H50 Łuk wewnętrzny 90st
Porównaj
351820
LZWP200H50 Łuk wewnętrzny 90st
LZWP50H50 Łuk wewnętrzny 90st
Porównaj
351805
LZWP50H50 Łuk wewnętrzny 90st
LZZMP50H50 Łuk zewnętrzny 45st
Porównaj
351605
LZZMP50H50 Łuk zewnętrzny 45st
LZZP200H50 Łuk zewnętrzny 90st
Porównaj
351420
LZZP200H50 Łuk zewnętrzny 90st
LZZP50H50 Łuk zewnętrzny 90st
Porównaj
351405
LZZP50H50 Łuk zewnętrzny 90st
RKZP100/50H50 Redukcja symetryczna
Porównaj
352410
RKZP100/50H50 Redukcja symetryczna
RKZP200/100H50 Redukcja symetryczna
Porównaj
352420
RKZP200/100H50 Redukcja symetryczna
RKZP300/200H50 Redukcja symetryczna
Porównaj
352430
RKZP300/200H50 Redukcja symetryczna
RKZP400/300H50 Redukcja symetryczna
Porównaj
352440
RKZP400/300H50 Redukcja symetryczna
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar