M0P01210024 12A IP65 Rozrusznik elektromechanicznyLOVATO ELECTRIC

files/fotob/1549081.jpg.
M0P01210024 12A IP65 Rozrusznik elektromechaniczny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
M0P01210024
Kod EAN: 
8013975186367
Symbol Sonepar: 
P01064267
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Rozrusznik bezpośredni, 12A maks. (≤440V), IP65. Napięcie sterujące cewki stycznika 24VAC 50/60Hz

Dane techniczne

Głębokość
140 mm
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Liczba sygnalizatorów świetlnych
0
Maksymalna temperatura otoczenia
60 °C
Szerokość
88 mm
Wysokość
184 mm
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V 3-fazowego
3.2 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
5.7 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
24 - 24 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
24 - 24 V
Znamionowy prąd pracy Ie
12 A
Znamionowy prąd pracy dla AC-3, 400 V
12 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy, koordynacja typ 2, 230 V
50000 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy, koordynacja typ 2, 400 V
50000 A
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Klasa wyzwalania
KLASA 10 A
Stopień ochrony (IP)
IP65
Możliwość montażu na szynie
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Z transformatorem
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Zabezpieczenie przeciążeniowe z kompensacją temperaturowa
Tak
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Rodzaj układu rozruchowego
Rozruch bezpośredni
Stopień ochrony (NEMA)
4X
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Z bezpiecznikiem
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego dla obwodu pomocniczego i sterowania
Połączenie śrubowe
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Do wyłączania awaryjnego
Nie
Z wyzwalaczem zwarciowym
Nie
Możliwość zewnętrznego kasowania
Tak
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar