M1-M3 Szczypce śruboweCIMCO

files/fotob/25365.jpg.
M1-M3 Szczypce śrubowe
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
100350
Kod EAN: 
4021103003503
Symbol Sonepar: 
P00801944
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Opatentowane szczypce do śrub, wyróżnione nagrodą za wzornictwo. Idealne rozwiązanie problemu ze śrubami zakleszczonymi, zabrudzonymi lub uszkodzonymi przez korozję. Połączenie z wypukłymi, pionowo ząbkowanymi powierzchniami chwytającymi, do wszystkich wkrętów samogwintujących lub metrycznych od M1 M3

Dane techniczne

Długość
130 mm
Certyfikat VDE
Nie
Z izolacją
Tak
Izolacja do 1000 V
Nie
Model nieiskrzący
Nie
Wykonanie części chwytnej
Dwa komponenty
Wystające ostrza
Nie
Z ochroną przed uderzeniem
Nie

Produkty powiązane i akcesoria

DIAMANT PLUS 160mm Szczypce okrągłe

Opis produktu

Szczypce płaskie (szczypce z długimi szczękami). DIN ISO. Długie, okrągłe szczęk - 50 mm,; drobno ząbkowane powierzchnie chwytne

Dane techniczne

Długość
160 mm
Certyfikat VDE
Tak
Z izolacją
Tak
Izolacja do 1000 V
Tak
Wykonanie części chwytnej
Dwa komponenty
Z ochroną przed uderzeniem
Nie
Porównaj
100062
DIAMANT PLUS 160mm Szczypce okrągłe
Szybki podgląd: Opis i parametry
DIAMANT PLUS 180mm Szczypce uniwersalne

Opis produktu

Szczypce uniwersalne 180 mm DIN ISO. Przegub wpuszczany z indukcyjnie hartowaną precyzyjną krawędzią tnącą, do wszystkich rodzajów przewodów instalacyjnych oraz strun fortepianowych. Wykonane z lekko stożkowaną, ząbkowaną powierzchnią chwytną i ząbkowanym wgłębieniem

Dane techniczne

Długość
185 mm
Certyfikat VDE
Tak
Z izolacją
Tak
Izolacja do 1000 V
Tak
Model nieiskrzący
Nie
Wykonanie części chwytnej
Dwa komponenty
Wystające ostrza
Tak
Z ochroną przed uderzeniem
Nie
Porównaj
100336
DIAMANT PLUS 180mm Szczypce uniwersalne
Szybki podgląd: Opis i parametry
DIAMANT PLUS 200mm Szczypce telefoniczne

Opis produktu

Izolowany śrubokręt 165 mm, DIN, klasyfikacja VDE. Testowany w kąpieli wodnej z napięciem testowym 10 000 woltów. Wkrętak krzyżakowy DIN PH 1 x 80 mm z wysokostopowej stali chromowo-wanadowej, chromowany na wysoki połysk. Uchwyty z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego

Dane techniczne

Długość
200 mm
Model/kształt/forma
Prosty
Certyfikat VDE
Tak
Z izolacją
Tak
Do włókna szklanego
Nie
Izolacja do 1000 V
Tak
Model nieiskrzący
Nie
Wykonanie części chwytnej
Dwa komponenty
Z ochroną przed uderzeniem
Nie
Porównaj
100216
DIAMANT PLUS 200mm Szczypce telefoniczne
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar