M100 TM100C32RN 20 we/12 wy przekaźnikowych 220VAC SterownikSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1396640.jpg.
M100 TM100C32RN 20 we/12 wy przekaźnikowych 220VAC Sterownik
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
EASY MODICON M100
Nr Katalogowy: 
TM100C32RN
Symbol Sonepar: 
P10159504
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Ten produkt jest częścią serii Easy modicon M100, oferty sterowników logicznych dla prostych maszyn do 40 we/wy. Ten sterownik logiczny zapewnia 4 szybkie wejścia, 2 wejścia o dużej prędkości, 14 zwykłych wejść i 12 normalnie otwartych wyjść przekaźnikowych. Jest to sterownik logiczny Easy Modicon o napięciu wejściowym 24V DC, napięciu wyjściowym 24V DC, 220V AC i prądzie wyjściowym 2A. Łatwa do utrzymania i aktualizacji dzięki karcie pamięci micro SD. Zintegrowane połączenia to port USB ze złączem mini B USB 2.0, nieizolowane łącze szeregowe 1 i interfejs RS485 oraz nieizolowane łącze szeregowe 2 i interfejs RS232/RS485. Jest to kontroler z wewnętrzną pamięcią flash o pojemności 512KB i pojemnością kart micro SD 32GB. Jest to produkt o stopniu ochrony IP20. Jego wymiary to 175mm (szerokość) x 70mm (głębokość) x 90mm (wysokość). Waży 0,409 kg. Przeznaczone do automatyzacji małych maszyn wykończeniowych, produkcyjnych, montażowych lub pakujących. Ten produkt posiada certyfikat CE. Spełnia on normy EN/IEC 61010-2-201 i EN/IEC 61131-2. Obsługuje montaż na szynie DIN. Podstawowy plc idealnie dopasowany do specyficznych potrzeb rynków wschodzących w przystępnej cenie bez kompromisów. Ekonomiczne i łatwe rozwiązanie dla potrzeb sterowania sekwencyjnego dla prostych maszyn do 40 we/wy

Dane techniczne

Czas przetwarzania (1k, operacje binarne)
0.3 ms
Głębokość
70 mm
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba wejść cyfrowych
2
Liczba wyjść cyfrowych
12
Liczba wyjść przekaźnikowych
12
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
0
Liczba złączy sprzętowych RS-232
1
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
1
Liczba złączy sprzętowych USB
1
Liczba złączy sprzętowych innych
0
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Maksymalna liczba timerów/liczników czasowych
0
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
100 - 240 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
100 - 240 V
Szerokość
175 mm
Wielkość pamięci
512 kByte
Wysokość
90 mm
Model
Kompaktowy
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Możliwość montażu na szynie
Tak
Redundancja
Nie
Obsługa protokołu IEC 61850 Ethernet
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Z interfejsem optycznym
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 1
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Rodzaj pamięci
FLASH
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa F (pyły węglowe)
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa II
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa D (propan)
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu EtherCAT
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Możliwy montaż panelowy
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa B (wodór)
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Obsługa protokołu DNP3
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Akcesoria systemowe
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 2
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
LTE
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa G (pyły nieprzewodzące)
Nie
IO link master
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa III
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa E (pyły metalowe)
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa I
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa C (etylen)
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu IEC 60870
Nie
Możliwe rozszerzenie pamięci programu
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa A (acetylen)
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf

Produkty z serii

M100 TM100C16RN 9 we/7 wy przekaźnikowych 220VAC Sterownik
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
TM100C16RN

M100 TM100C16RN 9 we/7 wy przekaźnikowych...

M100 TM100C16RN 9 we/7 wy przekaźnikowych 220VAC Sterownik
M100 TM100C24RN 14 we/10 wy przekaźnikowych 220VAC Sterownik
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
TM100C24RN

M100 TM100C24RN 14 we/10 wy przekaźnikowych...

M100 TM100C24RN 14 we/10 wy przekaźnikowych 220VAC Sterownik
M100 TM100C40RN 24 we/16 wy przekaźnikowych 220VAC Sterownik
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
TM100C40RN

M100 TM100C40RN 24 we/16 wy przekaźnikowych...

M100 TM100C40RN 24 we/16 wy przekaźnikowych 220VAC Sterownik
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar