M12BCST-0 Subkompaktowy zszywacz do kabliMILWAUKEE

files/fotob/1412282.jpg.
M12BCST-0 Subkompaktowy zszywacz do kabli
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4933480488
Symbol Sonepar: 
P10078998
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

  • Nowy akumulatorowy zszywacz do kabli jest dwa razy szybszy niż w przypadku ręcznego mocowania. Eliminuje większość pracy koniecznej przy ręcznym mocowaniu kabli niskiego napięcia do drewna
  • Ruchome prowadnice zapewniają prawidłowe ułożenie kabli różnych rozmiarów przed ich zamocowaniem
  • Kompaktowa, lekka konstrukcja zapewnia użytkownikom dostęp do ciasnych przestrzeni między belkami, jak również ulepszoną ergonomię podczas montażu na sufitach i w miejscach trudno dostępnych.
  • Specjalne zabezpieczenie zapobiega zadziałaniu urządzenia, w którego magazynku nie ma już uchwytów kablowych.
  • Moc wystarczająca do wbijania uchwytów 25 mm w różne materiały konstrukcyjne
  • Duża pojemność magazynka mieszczącego 45 uchwytów pozwala skrócić czas przestoju przy przeładowaniu
  • Lampa LED pozwala użytkownikom pracować przy słabym oświetleniu w miejscu pracy
  • Montaż do 1200 kabli na jednym ładowaniu akumulatora REDLITHIUM™ 2,0 Ah
  • Odwracalny zaczep paskowy umożliwia użytkownikowi wybór strony, po której ma być zaczepione narzędzie
  • Wysokiej klasy 4-biegunowy silnik szczotkowy, akumulator REDLITHIUM™ oraz elektronika REDLINK™ zapewniają potrzebną moc, czas pracy i trwałość.
  • Elastyczny system akumulatorów: współpracuje ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M12™.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
12 V
Pojemność magazynka
45
Waga wraz z akumulatorem
2.3 kg
Do gwoździ
Nie
Do uchwytów kablowych
Nie
Do zszywek
Tak
Rodzaj akumulatora
Litowo-jonowy
Z ładowarką
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar