M12B2 2,0Ah AkumulatorMILWAUKEE

files/fotob/2076540.jpg.
M12B2 2,0Ah Akumulator
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4932430064
Kod EAN: 
4002395377251
Symbol Sonepar: 
P10045340
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

  • Zaawansowana elektronika: inteligencja REDLINK™
  • Ochrona przed przeciążeniem - Zapobiega uszkodzeniu przez użytkownika jego inwestycji w elektronarzędzie bezprzewodowe w sytuacjach nadużycia
  • System zarządzania temperaturą - Utrzymuje baterię w idealnym zakresie temperatur, aby zapewnić maksymalną żywotność
  • Monitorowanie poszczególnych ogniw — zapewnia optymalne ładowanie i rozładowanie dla maksymalnej żywotności
  • Ochrona przed rozładowaniem - Zapobiega uszkodzeniom ogniw w wyniku nadmiernego rozładowania
  • Do 2X więcej czasu pracy*, o 20% większa siła*, do 2X więcej ładowań*
  • *W porównaniu z innymi technologiami litowo-jonowymi i/lub z poprzednią technologią akumulatorów MILWAUKEE®. Wyniki zależne od napięcia, narzędzia i zastosowania.
  • Zintegrowana spawana konstrukcja akumulatora z ramą z separatorami reagującymi na wstrząsy, które zapobiegają uszkodzeniu pakietu w wyniku nadmiernych wibracji lub upadków
  • Może być używany w ekstremalnych temperaturach do -20 °C bez skracania czasu pracy i żywotności baterii
  • Ochrona przed rozładowaniem zapobiega uszkodzeniu ogniw przez nadmierne rozładowanie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar