M12FID2-0 1/4" HEX Zakrętarka udarowa akumulatorowa subkompaktowaMILWAUKEE

files/fotob/1400044.jpg.
M12FID2-0 1/4" HEX Zakrętarka udarowa akumulatorowa subkompaktowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4933479876
Kod EAN: 
4058546376703
Symbol Sonepar: 
P10068741
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

  • Kompaktowa konstrukcja o długości zaledwie 127 mm jest idealna do pracy w ciasnych przestrzeniach
  • Znakomity stosunek mocy do rozmiaru z momentem obrotowym 170 Nm
  • Szybsza praca- aż do 3600 obr./min i 4000 obr./min
  • Potrójne diody LED zapewniają oświetlenie o wysokiej rozdzielczości, aby zwiększyć widoczność miejsca pracy
  • 4-trybowa KONTROLA NAPĘDU umożliwia użytkownikowi zmianę na trzy różne ustawienia prędkości i momentu obrotowego, aby zmaksymalizować wszechstronność zastosowań
  • Sześciokątny uchwyt 1/4˝ do szybkiej i łatwej wymiany bitów
  • DNA naszej platformy FUEL™ na nowo definiuje równowagę technologii bezprzewodowych. Silnik bezszczotkowy POWERSTATE™ firmy MILWAUKEE®, akumulator REDLITHIUM™ i inteligencja elektroniczna REDLINK PLUS™ zapewniają wyjątkową moc, czas pracy i trwałość
  • Elastyczny system akumulatorów: działa ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M12™

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
12 V
Maksymalny moment obrotowy
170 nm
Waga wraz z akumulatorem
1.1 kg
Częstotliwość udarów
4000 1/min
Prędkość obrotowa bez obciążenia
1700 - 2900 1/min
Z ładowarką
Nie
Mocowanie narzędzia
1/4 cala sześciokątne wewnętrzne
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar