M12FMT-0 Narzędzie wielofunkcyjneMILWAUKEE

files/fotob/2077786.jpg.
M12FMT-0 Narzędzie wielofunkcyjne
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4933472238
Kod EAN: 
4058546326340
Symbol Sonepar: 
P10133276
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

  • Bezszczotkowy silnik POWERSTATE™ zapewnia dużą prędkość cięcia w typowych materiałach, bez konieczności spowalniania lub ryzyka zablokowania w twardym drewnie
  • Możliwość regulacji prędkości obrotowej w zakresie od 10 000 do 20 000 obr./min. umożliwia idealne cięcie niezależnie od materiału
  • Najniższe drgania w swojej klasie, 4,56 m/s², wyjątkowa produktywność dzięki doskonałej wydajności i bezpieczeństwu
  • Ruch oscylacyjny w lewo/prawo pod kątem 1.8° zapewniający szybsze cięcie
  • Możliwość wykonania do 59 cięć w drewnie dębowym na jednym ładowaniu akumulatora 2.0 Ah
  • Inteligentny system REDLINK PLUS™ zapewnia zaawansowaną cyfrową ochronę przed przeciążeniem narzędzia i akumulatora oraz w unikalny sposób zwiększa wydajność narzędzia pod obciążeniem
  • Beznarzędziowa wymiana brzeszczotu FIXTEC™ - dostarczane z uniwersalnym adapterem, możliwość wykorzystania z większością konkurencyjnych ostrzy
  • Wbudowane oświetlenie LED do oświetlenia powierzchni roboczej
  • W zestawie adapter, ostrze do cięcia wgłębnego OSC 112, podkładka do szlifowania, 5 x papier ścierny i odsysacz - system pochłaniania pyłu DEK26 do stosowania podczas szlifowania
  • Akumulator REDLITHIUM™ zapewnia dłuższy czas pracy oraz zwiększoną trwałość dzięki wzmocnionej konstrukcji obudowy, wbudowanej elektronice monitorującej poszczególne ogniwa oraz zabezpieczającej przed przeciążeniem
  • Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M12™
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar