M171 PERF. PLUG-IN CAN M171 perf. plug-In CANSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/510680.jpg.
M171 PERF. PLUG-IN CAN M171 perf. plug-In CAN
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MODICON M171/M172/M173
Nr Katalogowy: 
TM171ACAN
Symbol Sonepar: 
P10226824
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Sterownik PLC HVAC M171 Moduł komunikacyjny CAN. Gama produktów: Modicon M171 - Typ produktu lub komponentu : moduł komunikacyjny - protokół portu komunikacyjnego: CAN2.B

Dane techniczne

Głębokość
54 mm
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
0
Liczba złączy sprzętowych RS-232
0
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
0
Liczba złączy sprzętowych USB
0
Liczba złączy sprzętowych innych
1
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Pobór mocy
1.1 W
Prędkość transmisji
100000 kb/s
Szerokość
35 mm
Wysokość
110 mm
Liczba złączy sprzętowych CAN
0
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa C (etylen)
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Rodzaj transmisji danych
Szeregowy
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa A (acetylen)
Nie
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
1
Z separacją galwaniczną
Tak
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 1
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
IO link master
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa F (pyły węglowe)
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa II
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa D (propan)
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Obsługa protokołu EtherCAT
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa B (wodór)
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Obsługa protokołu CAN
Tak
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Redundancja
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 2
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa G (pyły nieprzewodzące)
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa III
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa E (pyły metalowe)
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa I
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf

Produkty z serii

Czujnik temperatury i wilgotności Modbus Czujnik temperatury i wilgotności Modbus
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
TM1SHTM4

Czujnik temperatury i wilgotności Modbus...

Czujnik temperatury i wilgotności Modbus Czujnik temperatury i wilgotności Modbus
EEV DRIVER, AUTONOMOUS & MODBUS Eev driver, autonomous & Modbus
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
TM171VEVM4

EEV DRIVER, AUTONOMOUS & MODBUS Eev driver...

EEV DRIVER, AUTONOMOUS & MODBUS Eev driver, autonomous & Modbus
M171 OPT. BLIND 14 I/OS MODBUS 100-240V~ M171 opt. blind 14 I/oś Modbus 100-240V~
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
TM171OBM14R

M171 OPT. BLIND 14 I/OS MODBUS 100-240V~...

M171 OPT. BLIND 14 I/OS MODBUS 100-240V~ M171 opt. blind 14 I/oś Modbus 100-240V~
M171 OPT. BLIND 22 I/OS, MODBUS M171 opt. blind 22 I/oś, Modbus
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
TM171OBM22R

M171 OPT. BLIND 22 I/OS, MODBUS M171 opt...

M171 OPT. BLIND 22 I/OS, MODBUS M171 opt. blind 22 I/oś, Modbus
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar