Zaprojektowany do efektywnego zbierania pyłu dzięki automatycznej obsłudze za pomocą włącznika/wyłącznika narzędzia
Pierwszy w branży wbudowany w odpylaczu automatyczny mechanizm czyszczenia filtra AUTOPULSE™, zwiększający wydajność przepływu powietrza, a także żywotność filtra
Wysoce wydajny filtr HEPA wyłapuje 99.97% unoszących się w powietrzu cząsteczek o wielkości do 0,3 mikrona
Przezroczysty zbiornik na pył pozwala użytkownikowi zobaczyć aktualny poziom zanieczyszczeń wewnątrz, a także określić kiedy zbiornik jest pełny
Zbiornik na pył z portem próżniowym umożliwia podłączenie do dużych odkurzaczy w celu odessania pyłu bezpośrednio ze zbiornika. Zoptymalizowany do użytku z odkurzaczem AS 30 LAC 30 l i adapterem DEK26 (4931447295)
Wymienne dysze w celu dostosowania do różnych średnic wiercenia. Dostarczany z 2 rozmiarami dysz 1x do ⌀16 mm, 1x do ⌀32 mm, które można szybko zmienić dzięki mechanizmowi szybkiego blokowania
Aluminiowa dysza odsysająca pył jest regulowana w zależności od rozmiaru wiertła i długości do głębokości 230 mm
Regulowany ogranicznik głębokości z przyciskami do łatwej i precyzyjnej regulacji, pozwalającej na precyzyjne dostosowanie do głębokości otworów
Zdejmowany i regulowany ogranicznik głębokości, w przypadku, gdy użytkownik preferuje drugą stronę
Oświetlone miejsce pracy dzięki LED
Kompatybliny z młotami M18 FH, M18 FHX, M18 ONEFH oraz M18 ONEFHX