M18FH-0X Młot udarowo-obrotowyMILWAUKEE

files/fotob/2077844.jpg.
M18FH-0X Młot udarowo-obrotowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4933478500
Kod EAN: 
4058546346935
Symbol Sonepar: 
P10071326
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

  • Najszybciej wiercąca młotowiertarka w swojej klasie prowadzi do zwiększonej produktywności
  • Potężny mechanizm udarowy zapewnia uderzenie o energii 2.5 J.
  • Wierci do 125 otworów 10 x 50 mm na jednym akumulatorze M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah
  • Technologia AUTOSTOP™ wyłącza urządzenie, aby chronić użytkownika przed gwałtownym obrotem w sytuacji zakleszczenia wiertła
  • Całkowicie metalowa obudowa przekładni - optymalna ochrona biegów zwiększająca trwałość narzędzia
  • 4 tryby pracy - młotowiertarka, tylko kucie, tylko wiercenie i pozycjonowanie dłuta Variolock dla maksymalnej wszechstronności
  • Kompatybilne z odsysaczami pyłu M18 FCDDEXL i M18 FDDEXL
  • DNA naszej platformy FUEL™ na nowo definiuje równowagę technologii bezprzewodowych. Silnik bezszczotkowy POWERSTATE™ firmy MILWAUKEE®, akumulator REDLITHIUM™ i inteligencją elektroniczną REDLINK PLUS™ zapewniają wyjątkową moc, czas pracy i trwałość.
  • Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
18 V
Waga wraz z akumulatorem
4.3 kg
Liczba akumulatorów w zestawie
0
Maksymalna częstotliwość udarów
4800 1/min
Prędkość obrotowa bez obciążenia
1330 1/min
Średnica wiercenia w stali
13 mm
Średnica wiercenia w betonie
26 mm
Średnica wiercenia w drewnie
28 mm
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar