Maksymalna prędkość urządzenia 31 000 obr/min z bezszczotkowym silnikiem POWERSTATE™ dorównuje mocą przewodowym modelom i zapewnia pierwszorzędną jakość powierzchni obrabianego materiału
Zmienna prędkość od 10 000 obr/min do 31 000 obr/min dla wielu zastosowań przy zachowaniu pełnej kontroli
Praca do 115 mb materiału na jednym naładowaniu akumulatora M18™ 5.0 Ah
Płynna regulacja wysokości frezowania z funkcją mikro-regulacji 0.4 mm
Dołączona podstawa do obróbki wgłębnej zawiera 3 kołki oporowe do wieloprzebiegowej pracy
Oświetlenie powierzchni roboczej dwoma diodami LED
Kompatybilny z osłoną przeciwpyłową (DEK 26)
W zestawie: 2 x adapter do odsysania pyłu, podstawa 146 mm do stosowania z frezami do 31.75 mm, tuleje zaciskowe 6 mm i 8 mm oraz 2 x ogranicznik
DNA naszej platformy FUEL™ na nowo definiuje równowagę technologii bezprzewodowych. Silnik bezszczotkowy POWERSTATE™ firmy MILWAUKEE®, akumulator REDLITHIUM™ i inteligencją elektroniczną REDLINK PLUS™ zapewniają wyjątkową moc, czas pracy i trwałość.
Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™