M18POALC-0 Lampa akumulatorowaMILWAUKEE

files/fotob/2077801.jpg.
M18POALC-0 Lampa akumulatorowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4933478120
Kod EAN: 
4058546340537
Symbol Sonepar: 
P10008099
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

  • Trzy niezależne, obrotowe głowice zapewniają strumień świetlny TRUEVIEW™ o wysokiej intensywności i mocy łącznej aż do 3000 lumenów
  • Wszystkie trzy obrotowe głowice świetlne łącznie zapewniają do 12 godzin pracy na akumulatorze M18™ REDLITHIUM™ 5,0 Ah
  • Stopień ochrony IP54: odporność na bryzgającą wodę i kurz
  • Wbudowana funkcja ładowania umożliwia szybkie i wygodne ładowanie dowolnego akumulatora M18™ lub urządzeń elektrycznych z portu wyjściowego na USB 2,1 A
  • Pełna kompatybilność z modułowym systemem przechowywania PACKOUT™ - lampa działa zarówno po umieszczeniu w obrębie systemu, jak i poza nim
  • Możliwe zasilanie AC/DC: Zasilane za pomocą akumulatorów MILWAUKEE® M18™ lub sieciowe
  • Schowek na drobne urządzenia i przedmioty
  • 9 trybów pracy do zarządzania wydajnością lub czasem pracy lampy
  • Wskaźnik niskiego poziomu naładowania akumulatora - lampa miga, gdy akumulator jest słabo naładowany
  • Elastyczny system bateryjny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M18™
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar