Moduły przeciwprzepięciowe / sygnalizacyjne typu M. Tłumiący przepięcia. Napięcie 6/230 V DC. Temperatura pracy -40…+70. Stopień ochrony obudowy IP40. Wymiary 12,8x9,2x25,7. Waga 0,020.
• Rodzaj napięcia zasilania: DC
• Stopień ochrony obudowy: IP40
• Temperatura pracy: -40...+70
• Napięcie: 6/230 V DC
• Wymiary: 12,8 x 9,2 x 23 mm