M22-AI-8I Wyświetlacz programowalnyEATON

files/fotob/2340417.jpg.
M22-AI-8I Wyświetlacz programowalny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MOELLER SERIES
Nr Katalogowy: 
EP-401626
Symbol Sonepar: 
P10235039
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Wyświetlacz, 2z, TFT, 6 cyfrowych wejść + 2 konfigurowalne wejścia, (cyfrowe/0–10 V/0–20 mA/4–20 mA), 12–24 V DC

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
45 mm
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba języków online
11
Liczba klawiszy systemowych
0
Liczba klawiszy z diodami LED
0
Liczba poziomów haseł
1
Liczba poziomów szarości/niebieskości wyświetlacza
256
Liczba programowalnych klawiszy funkcyjnych
0
Liczba wyświetlanych kolorów
65536
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
0
Liczba złączy sprzętowych RS-232
0
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
0
Liczba złączy sprzętowych USB
1
Liczba złączy sprzętowych innych
0
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY
0
Maksymalna rozdzielczość w pionie
240
Maksymalna rozdzielczość w poziomie
320
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
V [NA]
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
V [NA]
Napięcie zasilające dla DC
12 - 24 V
Pobór mocy
1.2 W
Przekątna ekranu
2 in.
Szerokość elementu frontowego
80 mm
Użyteczna pamięć projektowa / pamięć użytkownika
kB [NA]
Wysokość elementu frontowego
50 mm
Zakres temperatur pracy
-25 - 55 °C
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP66
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa I
Nie
Z klawiaturą alfanumeryczną
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa C (etylen)
Nie
Z wyświetlaczem kolorowym
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Stopień ochrony części czołowej (NEMA)
13
Obsługa innych protokołów
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa A (acetylen)
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Rodzaj wyświetlacza
TFT
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 1
Nie
Z wyjściem drukarki
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Możliwa reprezentacja stanu procesu (wyjście)
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa F (pyły węglowe)
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa II
Nie
Z obsługą wiadomości/komunikatów (łącznie z buforowaniem i potwierdzeniem)
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa D (propan)
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
IO link master
Nie
Obsługa protokołu EtherCAT
Nie
Z klawiaturą numeryczną
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa B (wodór)
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Technologia dotykowa
Brak
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 2
Nie
Możliwość ładowania dodatkowych komponentów oprogramowania
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Możliwa domyślna wartość procesu (wejście)
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa G (pyły nieprzewodzące)
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Z interfejsem SW
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa III
Nie
Z recepturami
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa E (pyły metalowe)
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Z sygnalizacją komunikatów
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja EPD
Format: pdf
Obiekt 3D / BIM
Format: ldt
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar