Osłona, materiał izolowany, kolor: jasnoszary RAL 7035, do systemu RMQ, średnica zabudowy 22,3 mm, stopień ochrony IP55 w połączeniu z płytą czołową M22-E.., 3 przepusty kablowe M20, 1 miejsce montażowe
Dławik kablowy, przepust kablowy = M20, wymiary wytłoczenia = 20,5 mm, użytkowy NYM/NYY, 4-żyłowy = H05VV-F4 x 2,5/3 x 4, NYM 5 x 1,5/5 x 2,5mm², stopień ochrony IP68 do 5 szyn (30 min), poliamid, bezhalogenowy, RAL 7035, z przeciwnakrętką i wbudowanym odciążeniem, klasa palności V2 wg UL94
Dane techniczne
Do przewodów o średnicy
6 - 13 mm
Do ściany o grubości
0.5 - 2.5 mm
Długość gwintu
10 mm
Długość przekątnej sześciokąta
mm [NA]
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
20
Numer RAL
7035
Skok gwintu
1.5 mm
Szerokość klucza
30 mm
Zakres temperatury pracy
-20 - 120 °C
Ekranowany
Nie
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Jasnoszary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP68
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Do kabli zbrojonych
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Materiał uszczelki
Kauczuk monomeryczny etylen-propylen-dien (EDPM)
Mocowanie zatrzaskowe w otworze
Nie
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego
Inne
Ochrona kabla przed zagięciem
Nie
Odporność na uderzenia
Tak
Rodzaj odciążki zgodnie z normą EN 62444
Typ A
Rodzaj uszczelnienia
Pierścień uszczelniający z nacięciami
Sposób mocowania dławnicy do obudowy
Śrubowy
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC