M22-H3 IP40 Puszka podtynkowaEATON

files/fotob/2339496.jpg.
M22-H3 IP40 Puszka podtynkowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MOELLER SERIES
Nr Katalogowy: 
216550
Kod EAN: 
4015082165505
Symbol Sonepar: 
P00245598
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Osłona, materiał izolowany, kolor: jasnoszary RAL 7035, do systemu RMQ, średnica zabudowy 22,3 mm, stopień ochrony IP55 w połączeniu z płytą czołową M22-E.., 4 przepusty kablowe M20, 3 miejsce montażowe

Dane techniczne

Liczba urządzeń do wbudowania
3
Stopień ochrony (IP)
IP55
Model zamykany
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
Inne

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Schemat blokowy
Format: jpg
Obiekt 3D / BIM
Format: ldt
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

M22-UPE Zestaw montażowy puszki

Opis produktu

Zestaw montażowy puszki podtynkowej jako mocowanie podtynkowe pokryw z tworzywa sztucznego części nr M22-H
Porównaj
216554
M22-UPE Zestaw montażowy puszki
Szybki podgląd: Opis i parametry
V-M20 Dławnica kablowa

Opis produktu

Dławik kablowy, przepust kablowy = M20, wymiary wytłoczenia = 20,5 mm, użytkowy NYM/NYY, 4-żyłowy = H05VV-F4 x 2,5/3 x 4, NYM 5 x 1,5/5 x 2,5mm², stopień ochrony IP68 do 5 szyn (30 min), poliamid, bezhalogenowy, RAL 7035, z przeciwnakrętką i wbudowanym odciążeniem, klasa palności V2 wg UL94

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
6 - 13 mm
Do ściany o grubości
0.5 - 2.5 mm
Długość gwintu
10 mm
Długość przekątnej sześciokąta
mm [NA]
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
20
Numer RAL
7035
Skok gwintu
1.5 mm
Szerokość klucza
30 mm
Zakres temperatury pracy
-20 - 120 °C
Ekranowany
Nie
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Jasnoszary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP68
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Do kabli zbrojonych
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Materiał uszczelki
Kauczuk monomeryczny etylen-propylen-dien (EDPM)
Mocowanie zatrzaskowe w otworze
Nie
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego
Inne
Ochrona kabla przed zagięciem
Nie
Odporność na uderzenia
Tak
Rodzaj odciążki zgodnie z normą EN 62444
Typ A
Rodzaj uszczelnienia
Pierścień uszczelniający z nacięciami
Sposób mocowania dławnicy do obudowy
Śrubowy
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Z kompensacją ciśnienia
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Z przeciwnakrętką
Tak
Porównaj
206910
V-M20 Dławnica kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar