M22-I2-M1 (0-I) Kaseta z dwoma przyciskamiEATON

files/fotob/31169.jpg.
M22-I2-M1 (0-I) Kaseta z dwoma przyciskami
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MOELLER SERIES
Nr Katalogowy: 
216529
Kod EAN: 
4015082165291
Symbol Sonepar: 
P00216968
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Obudowa, Zakres produktów: RMQ-Titan, Kompletna jednostka, Projekt: Obudowa, z samopowrotem, Typ połączenia: Podłączenie na śrubę, Liczba lokalizacji: 2 szt., Kolor pokryw obudowy: Szary, Wartość koloru RAL: RAL 7035, Stopień ochrony: IP66, IP67, IP69K, Podłączanie do SmartWire-DT: nie, Styki R = rozwierne: 2 styki R, Styki Z = zwierne: 2 Z, Zestyki Uwagi = funkcja bezpieczeństwa, przez wymuszone otwarcie do IEC/EN 60947-5-1, Skok elementu uruchamiającego i siła załączania zgodnie z DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1: mm 4,8, Maksymalny skok: mm 5,7, Minimalna siła do wymuszonego otwarcia: 15 N, Wymiary przedniej części: 120 x 80, Normy: IEC/EN 60947, VDE 0660

Dane techniczne

Głębokość
80 mm
Liczba pozycji sterowniczych
2
Liczba przełączników
0
Liczba przełączników z kluczem
0
Liczba przycisków
2
Liczba przycisków grzybkowych
0
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków zwiernych
2
Liczba sygnalizatorów świetlnych
0
Pobór mocy
W [NA]
Szerokość
120 mm
Wysokość
70 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
115 - 500 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
115 - 500 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 220 V
Średnica otworów
22 mm
Kolor pokrywy obudowy
Szary
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP67/IP69K
Kolor obudowy
Szary
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
4X
Rodzaj konstrukcji obudowy
Obudowa do montażu natablicowego
Do wyłączania awaryjnego
Nie

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Schemat blokowy
Format: jpg
Obiekt 3D / BIM
Format: ldt

Produkty powiązane i akcesoria

M22S-ST-D10 Tabliczka opisowaaus-ein

Opis produktu

Urządzenie gotowe do użycia, opisana tabliczka pasująca do urządzeń sterujących i sygnalizacyjnych z gamy RMQ-Titan

Dane techniczne

Szerokość
30 mm
Szerokość otworu
22 mm
Wysokość
50 mm
Wysokość otworu
mm [NA]
Średnica otworu
22 mm
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Czarny
Porównaj
216490
M22S-ST-D10 Tabliczka opisowaaus-ein
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22S-ST-D11 Tabliczka opisowahand-auto

Opis produktu

Urządzenie gotowe do użycia, opisana tabliczka pasująca do urządzeń sterujących i sygnalizacyjnych z gamy RMQ-Titan

Dane techniczne

Szerokość
30 mm
Szerokość otworu
22 mm
Wysokość
50 mm
Wysokość otworu
mm [NA]
Średnica otworu
22 mm
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Czarny
Porównaj
216492
M22S-ST-D11 Tabliczka opisowahand-auto
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22S-ST-D12 Tabliczka opisowahand-0-aut

Opis produktu

Urządzenie gotowe do użycia, opisana tabliczka pasująca do urządzeń sterujących i sygnalizacyjnych z gamy RMQ-Titan

Dane techniczne

Szerokość
30 mm
Szerokość otworu
22 mm
Wysokość
50 mm
Wysokość otworu
mm [NA]
Średnica otworu
22 mm
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Czarny
Porównaj
216493
M22S-ST-D12 Tabliczka opisowahand-0-aut
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22S-ST-D5 AUS Tabliczka opisowa z ramką

Opis produktu

Urządzenie gotowe do użycia, opisana tabliczka pasująca do urządzeń sterujących i sygnalizacyjnych z gamy RMQ-Titan

Dane techniczne

Szerokość
30 mm
Szerokość otworu
22 mm
Wysokość
50 mm
Wysokość otworu
mm [NA]
Średnica otworu
22 mm
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Czarny
Porównaj
218299
M22S-ST-D5 AUS Tabliczka opisowa z ramką
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22S-ST-D6 EIN Tabliczka opisowa z ramką

Opis produktu

Urządzenie gotowe do użycia, opisana tabliczka pasująca do urządzeń sterujących i sygnalizacyjnych z gamy RMQ-Titan

Dane techniczne

Szerokość
30 mm
Szerokość otworu
22 mm
Wysokość
50 mm
Wysokość otworu
mm [NA]
Średnica otworu
22 mm
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Czarny
Porównaj
216487
M22S-ST-D6 EIN Tabliczka opisowa z ramką
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22S-ST-D7 BETRIEB Tabliczka opisowa z ramką

Opis produktu

Urządzenie gotowe do użycia, opisana tabliczka pasująca do urządzeń sterujących i sygnalizacyjnych z gamy RMQ-Titan

Dane techniczne

Szerokość
30 mm
Szerokość otworu
22 mm
Wysokość
50 mm
Wysokość otworu
mm [NA]
Średnica otworu
22 mm
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Czarny
Porównaj
216488
M22S-ST-D7 BETRIEB Tabliczka opisowa z ramką
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22S-ST-D8 Tabliczka opisowa z ramką

Opis produktu

Urządzenie gotowe do użycia, opisana tabliczka pasująca do urządzeń sterujących i sygnalizacyjnych z gamy RMQ-Titan

Dane techniczne

Szerokość
30 mm
Szerokość otworu
22 mm
Wysokość
50 mm
Wysokość otworu
mm [NA]
Średnica otworu
22 mm
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Czarny
Porównaj
216489
M22S-ST-D8 Tabliczka opisowa z ramką
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22S-ST-F7 Tabliczka opisowa

Opis produktu

Urządzenie gotowe do użycia, opisana tabliczka pasująca do urządzeń sterujących i sygnalizacyjnych z gamy RMQ-Titan

Dane techniczne

Szerokość
30 mm
Szerokość otworu
22 mm
Wysokość
50 mm
Wysokość otworu
mm [NA]
Średnica otworu
22 mm
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Czarny
Porównaj
256793
M22S-ST-F7 Tabliczka opisowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22S-ST-GB0 Tabliczka opisowa stop

Opis produktu

Urządzenie gotowe do użycia, opisana tabliczka pasująca do urządzeń sterujących i sygnalizacyjnych z gamy RMQ-Titan

Dane techniczne

Szerokość
30 mm
Szerokość otworu
22 mm
Wysokość
50 mm
Wysokość otworu
mm [NA]
Średnica otworu
22 mm
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Czarny
Porównaj
216494
M22S-ST-GB0 Tabliczka opisowa stop
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22S-ST-GB1 Tabliczka opisowa start

Opis produktu

Urządzenie gotowe do użycia, opisana tabliczka pasująca do urządzeń sterujących i sygnalizacyjnych z gamy RMQ-Titan

Dane techniczne

Szerokość
30 mm
Szerokość otworu
22 mm
Wysokość
50 mm
Wysokość otworu
mm [NA]
Średnica otworu
22 mm
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Czarny
Porównaj
216495
M22S-ST-GB1 Tabliczka opisowa start
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22S-ST-GB10 Tabliczka opisowaoff-on

Opis produktu

Urządzenie gotowe do użycia, opisana tabliczka pasująca do urządzeń sterujących i sygnalizacyjnych z gamy RMQ-Titan

Dane techniczne

Szerokość
30 mm
Szerokość otworu
22 mm
Wysokość
50 mm
Wysokość otworu
mm [NA]
Średnica otworu
22 mm
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Czarny
Porównaj
216499
M22S-ST-GB10 Tabliczka opisowaoff-on
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22S-ST-GB11 Tabliczka opisowaman-auto

Opis produktu

Urządzenie gotowe do użycia, opisana tabliczka pasująca do urządzeń sterujących i sygnalizacyjnych z gamy RMQ-Titan

Dane techniczne

Szerokość
30 mm
Szerokość otworu
22 mm
Wysokość
50 mm
Wysokość otworu
mm [NA]
Średnica otworu
22 mm
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Czarny
Porównaj
216500
M22S-ST-GB11 Tabliczka opisowaman-auto
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22S-ST-GB12 Plakietka opisowa man.0 aut

Opis produktu

Urządzenie gotowe do użycia, opisana tabliczka pasująca do urządzeń sterujących i sygnalizacyjnych z gamy RMQ-Titan

Dane techniczne

Szerokość
30 mm
Szerokość otworu
22 mm
Wysokość
50 mm
Wysokość otworu
mm [NA]
Średnica otworu
22 mm
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Czarny
Porównaj
216501
M22S-ST-GB12 Plakietka opisowa man.0 aut
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22S-ST-GB5 Tabliczka opisowa off

Opis produktu

Urządzenie gotowe do użycia, opisana tabliczka pasująca do urządzeń sterujących i sygnalizacyjnych z gamy RMQ-Titan

Dane techniczne

Szerokość
30 mm
Szerokość otworu
22 mm
Wysokość
50 mm
Wysokość otworu
mm [NA]
Średnica otworu
22 mm
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Czarny
Porównaj
218300
M22S-ST-GB5 Tabliczka opisowa off
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22S-ST-GB6 Tabliczka opisowa on

Opis produktu

Urządzenie gotowe do użycia, opisana tabliczka pasująca do urządzeń sterujących i sygnalizacyjnych z gamy RMQ-Titan

Dane techniczne

Szerokość
30 mm
Szerokość otworu
22 mm
Wysokość
50 mm
Wysokość otworu
mm [NA]
Średnica otworu
22 mm
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Czarny
Porównaj
216496
M22S-ST-GB6 Tabliczka opisowa on
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22S-ST-GB7 Tabliczka opisowa run

Opis produktu

Urządzenie gotowe do użycia, opisana tabliczka pasująca do urządzeń sterujących i sygnalizacyjnych z gamy RMQ-Titan

Dane techniczne

Szerokość
30 mm
Szerokość otworu
22 mm
Wysokość
50 mm
Wysokość otworu
mm [NA]
Średnica otworu
22 mm
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Czarny
Porównaj
216497
M22S-ST-GB7 Tabliczka opisowa run
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22S-ST-GB8 Tabliczka opisowa fault

Opis produktu

Urządzenie gotowe do użycia, opisana tabliczka pasująca do urządzeń sterujących i sygnalizacyjnych z gamy RMQ-Titan

Dane techniczne

Szerokość
30 mm
Szerokość otworu
22 mm
Wysokość
50 mm
Wysokość otworu
mm [NA]
Średnica otworu
22 mm
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Czarny
Porównaj
216498
M22S-ST-GB8 Tabliczka opisowa fault
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22S-ST-X Ramka bez tabliczki opisowej

Opis produktu

Ten wspornik przycisków pasuje do asortymentu urządzeń dowodzenia i sygnalizacji RMQ-Titan. Pasujące płytki przycisków można nabyć oddzielnie i mogą być one indywidualnie wygrawerowane laserowo na każde życzenie klienta

Dane techniczne

Szerokość
30 mm
Szerokość otworu
22 mm
Wysokość
50 mm
Wysokość otworu
mm [NA]
Średnica otworu
22 mm
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Czarny
Porównaj
216392
M22S-ST-X Ramka bez tabliczki opisowej
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22S-ST-X52 Tabliczka opisowa

Opis produktu

Urządzenie gotowe do użycia, opisana tabliczka pasująca do urządzeń sterujących i sygnalizacyjnych z gamy RMQ-Titan

Dane techniczne

Szerokość
30 mm
Szerokość otworu
22 mm
Wysokość
50 mm
Wysokość otworu
mm [NA]
Średnica otworu
22 mm
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Czarny
Porównaj
256797
M22S-ST-X52 Tabliczka opisowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22S-ST-X53 Tabliczka opisowa

Opis produktu

Urządzenie gotowe do użycia, opisana tabliczka pasująca do urządzeń sterujących i sygnalizacyjnych z gamy RMQ-Titan

Dane techniczne

Szerokość
30 mm
Szerokość otworu
22 mm
Wysokość
50 mm
Wysokość otworu
mm [NA]
Średnica otworu
22 mm
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Czarny
Porównaj
256798
M22S-ST-X53 Tabliczka opisowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar