M22-IY1 ObudowaEATON

files/fotob/2336997.jpg.
M22-IY1 Obudowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MOELLER SERIES
Nr Katalogowy: 
216536
Kod EAN: 
4015082165369
Symbol Sonepar: 
P00159455
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Obudowa do montażu powierzchniowego, Obudowa: Materiał izolowany, ze śrubami ze stali stopowej, Liczba lokalizacji: 1, Przepust kablowy: tył: 2 x M16, u góry: 1 x M20, boczny: 2 x M20/M25 (1 po każdej stronie), Stopień ochrony: IP66, IP67, IP69K, Wartość koloru RAL: RAL 1004, Kolor: Dolna część obudowy antracytowa, Podłączanie do SmartWire-DT: nie, Do zastosowania z: 1 x 22,5, Do zastosowania z: Przyciski zatrzymania kontrolowanego/awaryjnego

Dane techniczne

Głębokość
56 mm
Liczba pozycji sterowniczych
1
Szerokość
72 mm
Wysokość
80 mm
Średnica otworów
22 mm
Kolor pokrywy obudowy
Szary
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP67/IP69K
Gatunek materiału obudowy
Inne
Gatunek materiału obudowy
Inne
Stopień ochrony (NEMA)
4X
Rodzaj konstrukcji obudowy
Obudowa do montażu natablicowego

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Obiekt 3D / BIM
Format: ldt
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Obiekt 3D / BIM
Format: ldt
Schemat blokowy
Format: jpg

Produkty powiązane i akcesoria

M22-KC01 1r Element stykowy

Opis produktu

Element stykowy, Sposób podłączenia: Zaciski śrubowe, Mocowanie: Mocowanie do podstawy, Styki NC = rozwierne (R): 1 R, Styki Uwagi: = funkcja bezpieczeństwa, przez wymuszone otwarcie zgodnie z IEC/EN 60947-5-1, Skok elementu uruchamiającego i siła załączania zgodnie z DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1: mm 4,8...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Do podłoża
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
216382
M22-KC01 1r Element stykowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-KC01SMC10 Element stykowy

Opis produktu

Element stykowy, Sposób podłączenia: Zaciski śrubowe, Mocowanie: Mocowanie do podstawy, Opis: N/O jest uruchamiany po zamontowaniu na przycisku, Styki Z = zwierne: 1 Z, zestyki R = rozwierne: 1 R, Styki Uwagi: = funkcja bezpieczeństwa, przez wymuszone otwarcie zgodnie z IEC/EN 60947-5-1, Skok elementu...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Do podłoża
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
121473
M22-KC01SMC10 Element stykowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-KC02SMC10 Element stykowy

Opis produktu

Element stykowy, Sposób podłączenia: Zaciski śrubowe, Mocowanie: Mocowanie do podstawy, Opis: N/O jest uruchamiany po zamontowaniu na przycisku, Styki Z = zwierne: 1 Z, zestyki R = rozwierne: 2 R, Styki Uwagi: = funkcja bezpieczeństwa, przez wymuszone otwarcie zgodnie z IEC/EN 60947-5-1, Skok elementu...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Do podłoża
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
121720
M22-KC02SMC10 Element stykowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-KC10 1z Element stykowy

Opis produktu

Element stykowy, Sposób podłączenia: Zaciski śrubowe, Mocowanie: Mocowanie do podstawy, Styki NO = zwierne (Z): 1 NO, Stopień ochrony: IP20, Podłączanie do SmartWire-DT: nie, Typ połączenia: Styk pojedynczy, Normy: IEC 60947-5-1

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Do podłoża
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
216380
M22-KC10 1z Element stykowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-LEDC-R Element z diodą LED

Opis produktu

Element LED, Mocowanie: Mocowanie do podstawy, Sposób podłączenia: Zaciski śrubowe, Znamionowe napięcie robocze: Ue = 12 - 30 V AC/DC, 50/60 Hz V, Znamionowy prąd roboczy: Ie = 8 – 15 mA, Pobór mocy: Pmaks. = 0,26 W, przy 24 V, Stopień ochrony: IP20, Podłączanie do SmartWire-DT: nie, Normy: IEC 60947-5-1

Dane techniczne

Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz
12 - 30 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz
12 - 30 V
Napięcie znamionowe Ue przy DC
12 - 30 V
Z wbudowanym źródłem światła
Tak
Rodzaj źródła światła
LED
Kolor lampy
Czerwony
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Źródło światła
LED
Zawiera źródło światła
Tak
Oprawka
Brak
Sposób mocowania
Do podłoża
Sposób przyłączenia obwodu pomocniczego
Połączenie śrubowe
Z wbudowanym rezystorem ograniczającym
Nie
Wbudowany transformator
Nie
Z wbudowaną diodą
Tak
Z wbudowanym transformatorem
Nie
Porównaj
216561
M22-LEDC-R Element z diodą LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-LEDC230-R Element z diodą LED

Opis produktu

Element LED, Mocowanie: Mocowanie do podstawy, Sposób podłączenia: Zaciski śrubowe, Znamionowe napięcie robocze: Ue = 85 – 264 V AC, 50/60 Hz V, Znamionowy prąd roboczy: Ie = 5 – 15 mA, Pobór mocy: Pmaks. = 0,33 W, Przy 230 V, Stopień ochrony: IP20, Podłączanie do SmartWire-DT: nie, Normy: IEC 60947-5-1

Dane techniczne

Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz
85 - 264 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz
85 - 264 V
Napięcie znamionowe Ue przy DC
V [NA]
Z wbudowanym źródłem światła
Tak
Rodzaj źródła światła
LED
Kolor lampy
Czerwony
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Źródło światła
LED
Zawiera źródło światła
Tak
Oprawka
Brak
Sposób mocowania
Do podłoża
Sposób przyłączenia obwodu pomocniczego
Połączenie śrubowe
Z wbudowanym rezystorem ograniczającym
Nie
Wbudowany transformator
Nie
Z wbudowaną diodą
Tak
Z wbudowanym transformatorem
Nie
Porównaj
216567
M22-LEDC230-R Element z diodą LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-PL-PV Osłona plombowana

Opis produktu

Osłona plombowana, Do urządzeń o średnicy grzybka 38 mm, Osłona przezroczysta z przestrzenią dla rozłączenia, możliwość ponownego użycia po zatrzymaniu awaryjnym, Wyłączanie awaryjne., z rastrem 30 x 50 mm (sąsiednie otwory należy zasłonić zaślepkami M22(S)-B, IP65
Porównaj
216397
M22-PL-PV Osłona plombowana
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-XAK1 Tabliczka

Opis produktu

Tabliczka do wyłącznika bezpieczeństwa, Zacisk śrubowy: Akcesoria, żółty, Podłączanie do SmartWire-DT: nie

Dane techniczne

Szerokość
90 mm
Wysokość
90 mm
Średnica zewnętrzna
90 mm
Nadruk
Inne
Model/kształt/forma
Okrągły
Kolor
Żółty
Język nadruku
Kilka
Nadruk symbolu ISO
Inne
Znaczenie nadruku
Inne
Porównaj
216465
M22-XAK1 Tabliczka
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-XAK15 Tabliczka

Opis produktu

Tabliczka do wyłącznika bezpieczeństwa, Zacisk śrubowy: Akcesoria, żółty, Podłączanie do SmartWire-DT: nie

Dane techniczne

Szerokość
90 mm
Wysokość
30 mm
Średnica zewnętrzna
90 mm
Nadruk
Inne
Model/kształt/forma
Okrągły
Kolor
Żółty
Język nadruku
Kilka
Nadruk symbolu ISO
Inne
Znaczenie nadruku
Wyłącznik awaryjny
Porównaj
167640
M22-XAK15 Tabliczka
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-XBK1 Szyld do przycisku bezpiecznikowy

Opis produktu

Szyldy do przycisków bezpieczeństwa Zacisk śrubowy: Akcesoria, żółty, Podłączanie do SmartWire-DT: nie

Dane techniczne

Szerokość
60 mm
Wysokość
60 mm
Średnica zewnętrzna
60 mm
Nadruk
Inne
Model/kształt/forma
Okrągły
Kolor
Żółty
Język nadruku
Kilka
Nadruk symbolu ISO
Inne
Znaczenie nadruku
Inne
Porównaj
216483
M22-XBK1 Szyld do przycisku bezpiecznikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-XBK15 Szyld przycisku bezp.

Opis produktu

Tabliczka do wyłącznika bezpieczeństwa, Zacisk śrubowy: Akcesoria, żółty, Podłączanie do SmartWire-DT: nie

Dane techniczne

Szerokość
60 mm
Wysokość
30 mm
Średnica zewnętrzna
60 mm
Nadruk
Inne
Model/kształt/forma
Okrągły
Kolor
Żółty
Język nadruku
Kilka
Nadruk symbolu ISO
Inne
Znaczenie nadruku
Wyłącznik awaryjny
Porównaj
167638
M22-XBK15 Szyld przycisku bezp.
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-XGPV IP65 Pierścień osłaniający

Opis produktu

Pierścień ochronny, Zacisk śrubowy: Akcesoria, Urządzenie pojedyncze, Wartość koloru RAL: RAL 1004, Kolor żółty, Stopień ochrony: IP65, Podłączanie do SmartWire-DT: nie
Porównaj
231273
M22-XGPV IP65 Pierścień osłaniający
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-XI Dławnica M20

Opis produktu

Śruba zaciskowa M20 do podłączania do boku obudowy M22-I do montażu powierzchniowego, System RMQ
Porównaj
229162
M22-XI Dławnica M20
Szybki podgląd: Opis i parametry
V-M20 Dławnica kablowa

Opis produktu

Dławik kablowy, przepust kablowy = M20, wymiary wytłoczenia = 20,5 mm, użytkowy NYM/NYY, 4-żyłowy = H05VV-F4 x 2,5/3 x 4, NYM 5 x 1,5/5 x 2,5mm², stopień ochrony IP68 do 5 szyn (30 min), poliamid, bezhalogenowy, RAL 7035, z przeciwnakrętką i wbudowanym odciążeniem, klasa palności V2 wg UL94

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
6 - 13 mm
Do ściany o grubości
0.5 - 2.5 mm
Długość gwintu
10 mm
Długość przekątnej sześciokąta
mm [NA]
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
20
Numer RAL
7035
Skok gwintu
1.5 mm
Szerokość klucza
30 mm
Zakres temperatury pracy
-20 - 120 °C
Ekranowany
Nie
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Jasnoszary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP68
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Nominalny rozmiar gwintu w calach NPT / gwintu gazowego
Inne
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Mocowanie zatrzaskowe w otworze
Nie
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Nie
Materiał uszczelki
Kauczuk monomeryczny etylen-propylen-dien (EDPM)
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Sposób mocowania dławnicy do obudowy
Śrubowy
Ochrona kabla przed zagięciem
Nie
Do kabli zbrojonych
Nie
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Rodzaj uszczelnienia
Pierścień uszczelniający z nacięciami
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Z przeciwnakrętką
Tak
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Rodzaj odciążki zgodnie z normą EN 62444
Typ A
Odporność na uderzenia
Tak
Z kompensacją ciśnienia
Nie
Porównaj
206910
V-M20 Dławnica kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar