M22-WJ2V Joystick 2 pozycyjnyEATON

files/fotob/2337687.jpg.
M22-WJ2V Joystick 2 pozycyjny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MOELLER SERIES
Nr Katalogowy: 
289196
Kod EAN: 
4015082891961
Symbol Sonepar: 
P00428122
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Joystick, Zacisk śrubowy: RMQ-Titan, Urządzenie pojedyncze, Opis: Joystick, z jednym punktem przełączania w danym kierunku, Z osią z tworzywa sztucznego, 2 położenia, Stopień ochrony: IP66, Pierścień czołowy: tytan, Podłączanie do SmartWire-DT: tak, z przyłączami SWD-RMQ, Wymiary przedniej części: - ND. -, Funkcja: z samopowrotem, Pionowy, Normy: IEC/EN 60947, VDE 0660

Dane techniczne

Długość joysticka
75 mm
Liczba kierunków przełączania
2
Liczba pozycji przełączania
1
Liczba stopni przełączania
1
Liczba styków przełącznych na kierunek przełączania
0
Liczba styków rozwiernych na kierunek przełączania
0
Liczba styków zwiernych na kierunek przełączania
0
Montaż centralny, średnica otworu
22.5 mm
Znamionowy prąd pracy dla AC-21
A [NA]
Materiał pierścienia czołowego
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP66
Z powrotem do położenia 0
Tak
Analogowy sygnał wyjściowy konfigurowalny
Nie
Zamykane w położeniu 0
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
4X
Kolor pierścienia czołowego
Chrom
Koder
Nie
Z pierścieniem czołowym
Tak

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Schemat blokowy
Format: jpg
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Obiekt 3D / BIM
Format: ldt

Produkty powiązane i akcesoria

M22-A4 Łącznik mocujący

Opis produktu

Zacisk montażowy z czterema punktami montażowymi do elementów kontaktowych i diod LED z serii produktów M22 RMQ. Normalny adapter M22-A ma tylko trzy punkty. Wymagany jest czwarty adapter, na przykład, do 4 przycisków uruchamiających i 4 joysticków, oraz w przypadkach, gdy cztery styki muszą być połączone...

Dane techniczne

Liczba urządzeń do wbudowania
4
Średnica wbudowania
22 mm
Porównaj
279437
M22-A4 Łącznik mocujący
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-ADC Łącznik mocujący z ochroną przeciwpyłową

Opis produktu

Akcesoria do programu do wysyłania poleceń i komunikatów

Dane techniczne

Liczba urządzeń do wbudowania
3
Średnica wbudowania
22 mm
Porównaj
106523
M22-ADC Łącznik mocujący z ochroną przeciwpyłową
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-AK01 Wspornik ze stykami

Opis produktu

Element stykowy, Sposób podłączenia: Zaciski śrubowe, Mocowanie: Mocowanie z przodu, Opis: Montaż elementu stykowego z zaciskiem śrubowym i adapterem mocującym, Styki N/C (R) = rozwierne: 1 R, Zestyki Uwagi: = funkcja bezpieczeństwa, przez wymuszone otwarcie do IEC/EN 60947-5-1, Skok elementu uruchamiającego...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
216503
M22-AK01 Wspornik ze stykami
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-AK10 Wspornik ze stykami

Opis produktu

Element stykowy, Sposób podłączenia: Zaciski śrubowe, Mocowanie: Mocowanie z przodu, Opis: Montaż elementu stykowego z zaciskiem śrubowym i adapterem mocującym, Zestyki Z = zwierne: 1 NO, Stopień ochrony: IP20, Podłączanie do SmartWire-DT: nie, Normy: IEC 60947-5-1

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
216504
M22-AK10 Wspornik ze stykami
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-AK11 Wspornik ze stykami

Opis produktu

Element stykowy, Sposób podłączenia: Zaciski śrubowe, Mocowanie: Mocowanie z przodu, Opis: Montaż elementu stykowego z zaciskiem śrubowym i adapterem mocującym, Zestyki Z = zwierne: 1 Z, zestyki R = rozwierne: 1 R, Styki Uwagi: = funkcja bezpieczeństwa, przez wymuszone otwarcie zgodnie z IEC/EN 60947-5-1...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
216505
M22-AK11 Wspornik ze stykami
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-CK01 Element stykowy

Opis produktu

Element stykowy, Norma/Certyfikat: UL/CSA, IEC, Rozmiar: NZM1/2/3/4, Sposób podłączenia: Zacisk sprężynowy Cage Clamp Cage Clamp, Mocowanie: Mocowanie z przodu, Opis: Cage Clamp jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Wago Kontakttechnik GmbH/Minden, Niemcy, Styki R = rozwierne: 1 R, Styki Uwagi:...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry, zintegrowany
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Porównaj
216385
M22-CK01 Element stykowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-CK01D Element stykowy

Opis produktu

Element stykowy, Sposób podłączenia: Zacisk sprężynowy Cage Clamp Cage Clamp, Mocowanie: Mocowanie z przodu, Opis: Cage Clamp jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Wago Kontakttechnik GmbH/Minden, Niemcy, Styki R = rozwierne: 1 R, Styki Uwagi: = funkcja bezpieczeństwa, przez wymuszone otwarcie...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Porównaj
262510
M22-CK01D Element stykowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-CK02 Element stykowy

Opis produktu

Element stykowy, Norma/Certyfikat: UL/CSA, IEC, Rozmiar: NZM1/2/3/4, Sposób podłączenia: Zacisk sprężynowy Cage Clamp Cage Clamp, Mocowanie: Mocowanie z przodu, Opis: W przypadku korzystania z wyłączników awaryjnych M22-PV… maks. 2 moduły styków = 4 styki rozwierne/zwierne, Cage Clamp jest zarejestrowanym...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry, zintegrowany
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Porównaj
107899
M22-CK02 Element stykowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-CK10 Element stykowy

Opis produktu

Element stykowy, Norma/Certyfikat: UL/CSA, IEC, Rozmiar: NZM1/2/3/4, Sposób podłączenia: Zacisk sprężynowy Cage Clamp Cage Clamp, Mocowanie: Mocowanie z przodu, Opis: Cage Clamp jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Wago Kontakttechnik GmbH/Minden, Niemcy, Styki Z = zwierne: 1 NO, Stopień ochrony:...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry, zintegrowany
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Porównaj
216384
M22-CK10 Element stykowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-CK11 Element stykowy

Opis produktu

Element stykowy, Norma/Certyfikat: UL/CSA, IEC, Rozmiar: NZM1/2/3/4, Sposób podłączenia: Zacisk sprężynowy Cage Clamp Cage Clamp, Mocowanie: Mocowanie z przodu, Opis: W przypadku korzystania z wyłączników awaryjnych M22-PV… maks. 2 styki = 4 styki rozwierne/zwierne, Cage Clamp jest zarejestrowanym znakiem...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry, zintegrowany
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Porównaj
107940
M22-CK11 Element stykowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-CK20 Element stykowy

Opis produktu

Element stykowy, Norma/Certyfikat: UL/CSA, IEC, Rozmiar: NZM1/2/3/4, Sposób podłączenia: Zacisk sprężynowy Cage Clamp Cage Clamp, Mocowanie: Mocowanie z przodu, Opis: W przypadku korzystania z wyłączników awaryjnych M22-PV… maks. 2 styki = 4 styki rozwierne/zwierne, Cage Clamp jest zarejestrowanym znakiem...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
2
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry, zintegrowany
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Porównaj
107898
M22-CK20 Element stykowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-CKC01 Element stykowy

Opis produktu

Element stykowy, Sposób podłączenia: Zacisk sprężynowy Cage Clamp Cage Clamp, Mocowanie: Mocowanie do podstawy, Opis: Cage Clamp jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Wago Kontakttechnik GmbH/Minden, Niemcy, Styki R = rozwierne: 1 R, Styki Uwagi: = funkcja bezpieczeństwa, przez wymuszone otwarcie...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Do podłoża
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Porównaj
216387
M22-CKC01 Element stykowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-CKC10 Element stykowy

Opis produktu

Element stykowy, Sposób podłączenia: Zacisk sprężynowy Cage Clamp Cage Clamp, Mocowanie: Mocowanie do podstawy, Opis: Cage Clamp jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Wago Kontakttechnik GmbH/Minden, Niemcy, Styki Z = zwierne: 1 NO, Stopień ochrony: IP20, Podłączanie do SmartWire-DT: nie, Typ...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Do podłoża
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Porównaj
216386
M22-CKC10 Element stykowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-E1 Płytka do montażu podtynkowego

Opis produktu

Płyta czołowa, Liczba lokalizacji: 1, Stopień ochrony: IP65, Kolor szary, Wartość koloru RAL: RAL 7035, Podłączanie do SmartWire-DT: nie, Przy rozmieszczeniu prostopadłym nie można stosować dodatkowych tabliczek, Stopień ochrony tylko w połączeniu z odpowiednią obudową i przy prawidłowym montażu., Aluminium...

Dane techniczne

Liczba pozycji sterowniczych
1
Szerokość
72 mm
Wysokość
72 mm
Średnica otworów
22 mm
Kolor
Szary
Materiał
Aluminium
Stopień ochrony (IP)
IP65
Stopień ochrony (NEMA)
4X, 13
Porównaj
216541
M22-E1 Płytka do montażu podtynkowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-E2 Płytka do montażu podtynkowego

Opis produktu

Płyta czołowa, Liczba lokalizacji: 2, Stopień ochrony: IP65, Kolor szary, Wartość koloru RAL: RAL 7035, Podłączanie do SmartWire-DT: nie, Przy rozmieszczeniu prostopadłym nie można stosować dodatkowych tabliczek, Stopień ochrony tylko w połączeniu z odpowiednią obudową i przy prawidłowym montażu., Aluminium...

Dane techniczne

Liczba pozycji sterowniczych
2
Szerokość
105 mm
Wysokość
72 mm
Średnica otworów
22 mm
Kolor
Szary
Materiał
Aluminium
Stopień ochrony (IP)
IP65
Stopień ochrony (NEMA)
4X, 13
Porównaj
216543
M22-E2 Płytka do montażu podtynkowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-E3 Płytka do montażu podtynkowego

Opis produktu

Płyta czołowa, Liczba lokalizacji: 3, Stopień ochrony: IP65, Kolor szary, Wartość koloru RAL: RAL 7035, Podłączanie do SmartWire-DT: nie, Przy rozmieszczeniu prostopadłym nie można stosować dodatkowych tabliczek, Stopień ochrony tylko w połączeniu z odpowiednią obudową i przy prawidłowym montażu., Aluminium...

Dane techniczne

Liczba pozycji sterowniczych
3
Szerokość
138 mm
Wysokość
72 mm
Średnica otworów
22 mm
Kolor
Szary
Materiał
Aluminium
Stopień ochrony (IP)
IP65
Stopień ochrony (NEMA)
4X, 13
Porównaj
216544
M22-E3 Płytka do montażu podtynkowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-E4 Płytka do montażu podtynkowego

Opis produktu

Płyta czołowa, Liczba lokalizacji: 4, Stopień ochrony: IP65, Kolor szary, Wartość koloru RAL: RAL 7035, Podłączanie do SmartWire-DT: nie, Przy rozmieszczeniu prostopadłym nie można stosować dodatkowych tabliczek, Stopień ochrony tylko w połączeniu z odpowiednią obudową i przy prawidłowym montażu., Aluminium...

Dane techniczne

Liczba pozycji sterowniczych
4
Szerokość
171 mm
Wysokość
72 mm
Średnica otworów
22 mm
Kolor
Szary
Materiał
Aluminium
Stopień ochrony (IP)
IP65
Stopień ochrony (NEMA)
4X, 13
Porównaj
216545
M22-E4 Płytka do montażu podtynkowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-E5 Płytka do montażu podtynkowego

Opis produktu

Płyta czołowa, Liczba lokalizacji: 5, Stopień ochrony: IP65, Kolor szary, Wartość koloru RAL: RAL 7035, Podłączanie do SmartWire-DT: nie, Przy rozmieszczeniu prostopadłym nie można stosować dodatkowych tabliczek, Stopień ochrony tylko w połączeniu z odpowiednią obudową i przy prawidłowym montażu., Aluminium...

Dane techniczne

Liczba pozycji sterowniczych
5
Szerokość
204 mm
Wysokość
72 mm
Średnica otworów
22 mm
Kolor
Szary
Materiał
Aluminium
Stopień ochrony (IP)
IP65
Stopień ochrony (NEMA)
4X, 13
Porównaj
216546
M22-E5 Płytka do montażu podtynkowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-E6 Płytka do montażu podtynkowego

Opis produktu

Płyta czołowa, Liczba lokalizacji: 6, Stopień ochrony: IP40, Kolor szary, Wartość koloru RAL: RAL 7035, Podłączanie do SmartWire-DT: nie, Przy rozmieszczeniu prostopadłym nie można stosować dodatkowych tabliczek, Stopień ochrony tylko w połączeniu z odpowiednią obudową i przy prawidłowym montażu., Aluminium...

Dane techniczne

Liczba pozycji sterowniczych
6
Szerokość
237 mm
Wysokość
72 mm
Średnica otworów
22 mm
Kolor
Szary
Materiał
Aluminium
Stopień ochrony (IP)
Inne
Stopień ochrony (NEMA)
4X, 13
Porównaj
216547
M22-E6 Płytka do montażu podtynkowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-EY1 Płytka do montażu podtynkowego

Opis produktu

Płyta czołowa, Liczba lokalizacji: 1, Stopień ochrony: IP65, Kolor żółty, Wartość koloru RAL: RAL 1004, Podłączanie do SmartWire-DT: nie, Przy rozmieszczeniu prostopadłym nie można stosować dodatkowych tabliczek, Stopień ochrony tylko w połączeniu z odpowiednią obudową i przy prawidłowym montażu., Aluminium...

Dane techniczne

Liczba pozycji sterowniczych
1
Szerokość
72 mm
Wysokość
72 mm
Średnica otworów
22 mm
Kolor
Żółty
Materiał
Aluminium
Stopień ochrony (IP)
IP65
Stopień ochrony (NEMA)
4X, 13
Porównaj
216542
M22-EY1 Płytka do montażu podtynkowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar