M221-2 Adapter wejścia analogowe/prądSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/510914.jpg.
M221-2 Adapter wejścia analogowe/prąd
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MODICON M221
Nr Katalogowy: 
TMC2AI2
Kod EAN: 
3606480649080
Symbol Sonepar: 
P01170115
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Produkt jest częścią serii Modicon M221, oferty programowalnych sterowników logicznych dla architektur przewodowych. Moduł analogowyzapewnia 2 wejścia z 12-bitową rozdzielczością wejściową. Produkt oferuje ogromną wszechstronność. Maksymalna długo ść skrętki ekranowanej między urządzeniami wynosi 30 m dla wejścia. Nie ma izolacji między wejściem analogowym, a wewnętrzną logiką. Wyposażony jest w zacisk śrubowy do podłączenia elektrycznego. Jego wymiary to 35 mm (szerokość) x 15 mm (głębokość) x 41 mm (wysokość). Waży 0,015 kg. Moduł jest kompatybilny ze sterownikiem PLC Modicon M221C. Sterowniki Modicon M221 pozwalają osiągąć wzorcową wydajność, jednocześnie zwiększając rentowność, dzięki intuicyjnemu oprogramowaniu EcoStruxure Machine Expert Basic

Dane techniczne

Głębokość
15 mm
Liczba wejść analogowych
2
Liczba wyjść analogowych
0
Pobór mocy
1.1 W
Rozdzielczość wejść analogowych
12 b
Rozdzielczość wyjść analogowych
12 b
Szerokość
35 mm
Wysokość
41 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Konfigurowalne wyjścia analogowe
Nie
Wyjście, napięcie
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Wejście, termopara
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Sygnał wejściowy konfigurowalny
Nie
Wejście, rezystancja
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Wejście, prąd
Tak
Sygnał wyjściowy konfigurowalny
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Wyjście, prąd
Nie
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
1
Wejście, termometr rezystancyjny
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Konfigurowalne wejścia analogowe
Nie
Wejście, napięcie
Tak

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf

Produkty z serii

M221 TM221C16U  RJ45 9 wejść 7 wyjść NPN 24VDC Sterownik kompaktowy
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
TM221C16U

M221 TM221C16U RJ45 9 wejść 7 wyjść NPN...

M221 TM221C16U RJ45 9 wejść 7 wyjść NPN 24VDC Sterownik kompaktowy
M221 TM221C24U  RJ45 14 wejść 10 wyjść NPN 24VDC Sterownik kompaktowy
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
TM221C24U

M221 TM221C24U RJ45 14 wejść 10 wyjść NPN...

M221 TM221C24U RJ45 14 wejść 10 wyjść NPN 24VDC Sterownik kompaktowy
M221 TM221C40U  RJ45 24 wejść 16 wyjść NPN 24VDC Sterownik kompaktowy
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
TM221C40U

M221 TM221C40U RJ45 24 wejść 16 wyjść NPN...

M221 TM221C40U RJ45 24 wejść 16 wyjść NPN 24VDC Sterownik kompaktowy
M221 TM221CE16U  RJ45  9 wejść 7 wyjść NPN 24VDC Sterownik kompaktowy
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
TM221CE16U

M221 TM221CE16U RJ45 9 wejść 7 wyjść NPN...

M221 TM221CE16U RJ45 9 wejść 7 wyjść NPN 24VDC Sterownik kompaktowy
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar