M22S-ST-X Ramka bez tabliczki opisowejEATON

files/fotob/2339453.jpg.
M22S-ST-X Ramka bez tabliczki opisowej
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MOELLER SERIES
Nr Katalogowy: 
216392
Kod EAN: 
4015082163921
Symbol Sonepar: 
P00118142
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Ten wspornik przycisków pasuje do asortymentu urządzeń dowodzenia i sygnalizacji RMQ-Titan. Pasujące płytki przycisków można nabyć oddzielnie i mogą być one indywidualnie wygrawerowane laserowo na każde życzenie klienta

Dane techniczne

Szerokość
30 mm
Szerokość otworu
22 mm
Wysokość
50 mm
Wysokość otworu
mm [NA]
Średnica otworu
22 mm
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Czarny

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Etykieta środowiskowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Schemat blokowy
Format: jpg

Produkty powiązane i akcesoria

M22-XST Tabliczka opisowa

Opis produktu

Wkładka do tabliczki, Zacisk śrubowy: Akcesoria, Urządzenie pojedyncze, Szerokość: 27 mm, Wysokość: 18 mm, Nazwa: kolor aluminium, bez opisu, Charakterystyka materiału: ABS z folią aluminiową wytłaczaną na gorąco, Podłączanie do SmartWire-DT: nie

Dane techniczne

Szerokość
27 mm
Wysokość
18 mm
Średnica zewnętrzna
mm [NA]
Nadruk
Bez nadruku
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Srebro
Znaczenie nadruku
Brak
Język nadruku
Inne
Nadruk symbolu ISO
Bez nadruku
Porównaj
216480
M22-XST Tabliczka opisowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-XST-* Szyldzik (wyk indywidualne)

Opis produktu

Wkładka do tabliczki, Zacisk śrubowy: Akcesoria, Urządzenie pojedyncze, Szerokość: 27 mm, Wysokość: 18 mm, Nazwa: z indywidualnym opisaniem przy użyciu edytora etykiet → arkusz danych, dodatkowe informacje o produktach (linki), Charakterystyka materiału: ABS z folią aluminiową wytłaczaną na gorąco, Podłączanie...

Dane techniczne

Szerokość
27 mm
Wysokość
18 mm
Średnica zewnętrzna
mm [NA]
Nadruk
Inne
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Srebro
Znaczenie nadruku
Brak
Nadruk symbolu ISO
Inne
Język nadruku
Inne
Porównaj
216482
M22-XST-* Szyldzik (wyk indywidualne)
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-XST-GVP Tabliczka opisowa

Opis produktu

Wkładka do tabliczki, Zacisk śrubowy: Akcesoria, Urządzenie pojedyncze, Szerokość: 27 mm, Wysokość: 18 mm, Nazwa: kolor aluminium, bez opisu, Charakterystyka materiału: ABS z folią aluminiową wytłaczaną na gorąco, Podłączanie do SmartWire-DT: nie

Dane techniczne

Szerokość
27 mm
Wysokość
18 mm
Średnica zewnętrzna
mm [NA]
Nadruk
Bez nadruku
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Srebro
Znaczenie nadruku
Brak
Język nadruku
Inne
Nadruk symbolu ISO
Bez nadruku
Porównaj
216481
M22-XST-GVP Tabliczka opisowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar