M30-PVT30 Przycisk bezpieczeństwaEATON

files/fotob/1064908.jpg.
M30-PVT30 Przycisk bezpieczeństwa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MOELLER SERIES
Nr Katalogowy: 
197544
Kod EAN: 
4015081942602
Symbol Sonepar: 
P10097398
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przycisk zatrzymania/wyłączenia awaryjnego, Seria produktów: RMQ-Titan, Urządzenie pojedyncze, Projekt: W kształcie grzybka, Średnica: 30 mm, Podświetlenie: Bez podświetlenia, Funkcja odblokowania poprzez obrót, Opis: Odporne na niedozwolone manipulacje (zgodnie z ISO ,13850/EN 418 Kolor grzybka: Czerwony, Kolor podstawy: żółty, Stopień ochrony: IP65, IP66, IP69, Podłączanie do SmartWire-DT: nie, Wymiary przedniej części: 35, Instrukcje: Maks. liczba styków: cztery M22-(C)K01, …10 lub dwa M22-(C)K02, …20, …11, Normy: EN 50581:2012, EN 60947-5-1:2017, EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017, EN ISO 13850:2015, Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE

Dane techniczne

Napięcie zasilania źródła światła
V [NA]
Szerokość otworu
0 mm
Wysokość otworu
0 mm
Średnica grzybka
30 mm
Średnica otworu
30.5 mm
Możliwość podświetlenia
Nie
Kolor przycisku
Czerwony
Z samopowrotem
Nie
Sposób odblokowania
Mechanizm obrotowy
Bez samopowrotu
Tak
Materiał pierścienia czołowego
Inne
Rodzaj przycisku
Wysoki
Stopień ochrony (IP)
IP65
Kształt soczewki
Okrągły
Kolor pierścienia czołowego
Inne
Z podświetleniem
Nie
Do wyłączania awaryjnego
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
4X
Z pierścieniem czołowym
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: jpg
Schemat blokowy
Format: jpg
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Obiekt 3D / BIM
Format: ldt
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar