Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Liczba sygnalizatorów świetlnych
0
Maksymalna temperatura otoczenia
60 °C
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
22 kW
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
220 - 220 V
Znamionowy prąd pracy Ie
43 A
Znamionowy prąd pracy dla AC-3, 400 V
43 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy, koordynacja typ 2, 230 V
50000 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy, koordynacja typ 2, 400 V
50000 A
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Klasa wyzwalania
KLASA 10 A
Stopień ochrony (IP)
IP65
Możliwość montażu na szynie
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
4X
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego dla obwodu pomocniczego i sterowania
Połączenie śrubowe
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Możliwość zewnętrznego kasowania
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Z wyzwalaczem zwarciowym
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Rodzaj układu rozruchowego
Rozruch gwiazda-trójkąt
Do wyłączania awaryjnego
Nie
Zabezpieczenie przeciążeniowe z kompensacją temperaturowa
Tak
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie