M400 Siłownik zaworuSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1278758.jpg.
M400 Siłownik zaworu
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
M400 SERIES ACTUATORS
Nr Katalogowy: 
8800230030
Kod EAN: 
7332552013171
Symbol Sonepar: 
P00757507
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Spacelogic to rodzina siłowników do sterowania 2- i 3-drogowymi zaworami kulowymi. Posiada bardzo precyzyjną rozdzielczość płytki PCBA, która zapewnia dobrą zasięg zaworu. Ręczne sterowanie umożliwia sterowanie siłownikiem i regulację pozycji zaworu bez odłączania zasilania. Może być skonfigurowany dla różnych charakterystyk przepływu, sygnału odwrotnego lub sterowania sekwencją. Napięcie zasilania: 24 Vac +25%/-35%. Napięcia wybierane przez analogowe wejścia sterowania: 0-10 V, 2-10 V, 0-10 V, 5-10 V, 2-6 V, 6-10 V. Wymuś: 400 N, stopień ochrony IP 54. EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU. Po regulacji pozycji końcowej siłownik zamyka zawór, a następnie całkowicie go otwiera przed odpowiedzią na sygnał sterujący. Przyłącze kablowe 3 x M20 przykręcane

Dane techniczne

Długość kabla przyłączeniowego
100 m
Głębokość
256 mm
Szerokość
177 mm
Temperatura otoczenia
-10 - 50 °C
Wysokość
132 mm
Czas cyklu pracy
60 s
Dopuszczalna wilgotność względna
90 %
Długość skoku
32 mm
Maks. zużycie energii elektrycznej
VA [MV]
Moment
10 nm
Siła nacisku
400 N
Zużycie energii w trybie bezczynności
W [MV]
Zużycie energii w trybie pracy
W [MV]
Model
Liniowy
Materiał obudowy
Aluminium
Stopień ochrony (IP)
IP54
Z kołnierzem górnym do bezpośredniego montażu wg ISO 5211
Nie
Do armatury wentylacyjnej
Nie
Z mechanicznym wskaźnikiem pozycji
Tak
Regulacja włącz/wyłącz
Nie
Rodzaj funkcji bezpieczeństwa
Inne
Stopień ochrony (NEMA)
3
Regulowany obszar roboczy
Tak
Rodzaj złącza do zaworu
Inne
System sygnalizacyjny pozycji
Brak
Obsługa ręczna
Nie
Regulowany system sygnalizacyjny pozycji
Tak
Sygnał sterujący
Inne
Beznapięciowe sprzężenie zwrotne
Nie
Napięcie zasilania
24 V AC
Regulacja modulacyjna
Tak
Regulacja z podziałem zakresu
Nie
Do zaworów
Tak
Styki pomocnicze
Tak
Z funkcją bezpieczeństwa
Nie
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Nie
Opcjonalne styki pomocnicze
Nie
Samoregulowana długość skoku
Tak
Automatyczne rozpoznanie skoku
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Beznapięciowo zamknięty
Tak
Styki przyłączeniowe
Brak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

FORTA M800 Adapter do zaworów VVF, VXF, VVG, VXG

Opis produktu

Zestaw Do Łączenia Siemens/Landis&Gyr
Porównaj
8800118000
FORTA M800 Adapter do zaworów VVF, VXF, VVG, VXG
Szybki podgląd: Opis i parametry
L2SV Adapter do zaworów VSF, VZF, MJF, m

Opis produktu

Zestaw Do Łączenia M800-Satchwell L2SV
Porównaj
8800124000
L2SV Adapter do zaworów VSF, VZF, MJF, m
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar