M45 1000W 2M biały Łącznik czasowyLEGRAND

files/fotob/662896.jpg.
M45 1000W 2M biały Łącznik czasowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
M45
Nr Katalogowy: 
078420
Kod EAN: 
3245060784201
Symbol Sonepar: 
P00782662
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Mechanizm do wyposażenia w - uchwyt uniwersalny - ramkę Parametry produktu: Łącznik czasowy - Zgodny z normą przeciwzakłóceniową EN 55022 - Umożliwia czasowe załączenie nastepujacego obciązenia: -- 1000 W lampy żarowe i halogenowe 230 V~ -- 2300 W obciążenie rezystancyjne (ogrzewanie) -- 400 VA lampy fluorescencyjne i halogeny niskonapięciowe - Regulacja od 25 s do 15 min - Mozliwość instalacji wielu łączników czasowych równolegle w tym samym obwodzie - Instalacja 2-przewodowa w puszce głęb. min 40 mm - Posiada 1 diodę LED zintegrowaną - Biały

Dane techniczne

Liczba modułów (dla systemów modułowych)
2
Napięcie znamionowe
250 V
Nastawa czasowa
0.41 - 15 min
Numer RAL (zbliżony)
9003
Prąd znamionowy
8 A
Styki
1 styk zwierny (NO)
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP41
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy
Przezroczysty
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar