Liczba aktywnych styków (okrągłych)
2
Liczba aktywnych styków (płaskich)
0
Liczba gniazd z przełącznikiem
0
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
2
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
3020
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Liczba aktywnych styków (kwadratowych)
0
Jednocześnie rozłączany biegun N
Nie
Sposób montażu
Podstawa mocująca do systemu modułowego
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Model
Ze stykiem ochronnym (bolec)
Stopień ochrony (IP)
IP41
Sposób mocowania
Montaż zatrzaskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Kolor elementu przełączającego
Czerwony
Zasilanie specjalne
Bez specjalnego zasilania
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Do stosowania w warunkach trudnych (wg VDE)
Nie
Okrągły styk ochronny
Tak
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE
Nie
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Z oświetleniem funkcyjnym
Tak
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Gniazda z izolacją fazową
Nie
Z wbudowanym zasilaczem USB
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Z lampką sygnalizacyjną
Tak
Z funkcją pętli (loop through)
Tak
Z wbudowanym głośnikiem bluetooth
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Obrócona wkładka centralna
Nie
Konfiguracja elementów
Element systemu modułowego do osprzętu elektroinstalacyjnego
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Tak