Charakterystyka ogólna:
Mechanizm do wyposażenia w
- uchwyt uniwersalny
- ramkę
Parametry produktu:
Łącznik hotelowy automatyczny na kartę formatu ISO
- Służą do włączenia obwodu poprzez poprzez wsunięcie karty dostepowej o nr ref. 089806
- Opóźnienie 30 s po wyjęciu karty
- Zasilanie 230 V~ - 50 Hz
- Biały
Dane techniczne
Głębokość osprzętu
36 mm
Głębokość wbudowania
20 mm
Liczba dźwigni
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
2
Min. głębokość puszki montażowej
30 mm
Napięcie znamionowe
230 V
Numer RAL (zbliżony)
9003
Prąd znamionowy
2 A
Prąd łączeniowy do świetlówek
2 AX
Szerokość osprzętu
45 mm
Wysokość osprzętu
45 mm
Układ połączeń
Łącznik schodowy
Kolor
Biały
Sposób działania
Karta hotelowa
Sposób montażu
Podstawa mocująca do systemu modułowego
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Zatrzask
Z płytą montażową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Funkcja podświetlenia
Orientacyjne
Kolor elementu przełączającego
Biały
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Konfiguracja elementów
Element systemu modułowego do osprzętu elektroinstalacyjnego