M45 2M biały Lampka oświetlenia awaryjnego LEDLEGRAND

files/fotob/666590.jpg.
M45 2M biały Lampka oświetlenia awaryjnego LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
M45
Nr Katalogowy: 
078512
Kod EAN: 
3245060785123
Symbol Sonepar: 
P00556719
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Mechanizm do wyposażenia w - uchwyt uniwersalny - ramkę Parametry produktu: Lampka awaryjna automatyczna - W przypadku odcięcia zasilania zapalają się automatycznie Biały diody LED dużej mocy (czas świecenia autonomicznego 1 godzina) - Oswietlenie ogólne niebieskimi diodami LED w trybie czuwania - Uzupełnia system oświetlenia bezpieczeństwa obowiązkowy w miejscach, gdzie są wyższe wymagania bezpieczeństwa (żłobki, służba zdrowia, domy spokojnej starości idt.) - 2 moduły - Biały

Dane techniczne

Autonomia / rezerwa chodu
1 h
Długość
45 mm
Długość wbudowania
80 mm
Głębokość wbudowania
42 mm
Liczba biegunów
2
Liczba źródeł światła
1
Moc źródła światła
1 W
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Nominalny czas działania
1 - 1 h
Przekrój przewodu
1.5 mm²
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
2 lm
Szerokość
45 mm
Szerokość wbudowania
45 mm
Wysokość/głębokość
42 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
42 mm
Znamionowy czas pracy
1 h
Do montażu wbudowanego
Tak
Do montażu natynkowego
Nie
Wyposażenie monitorujące
Inne
Układ połączeń
Tryb czuwania
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Do wbudowania
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP20
Kolor obudowy
Biały
Rodzaj obwodu
Inne
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Przystosowany do sterowania bezprzewodowego
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Z puszką montażową
Nie
Kuloodporny
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Rodzaj wskaźnika
Nie dotyczy
Ściemniacz DMX
Nie
Regulowane
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni
Ściemniacz programowalny
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Zasilanie
Własna bateria
Ściemniacz PWM
Nie
Rodzaj pokrywy
Oczko (okrągła)
Ze statecznikiem
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne opalizowane
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do rodzaju oznakowania
Inne
Ściemniacz DSI
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Odporność udarowa
IK02
Ściemniacz RF
Nie
Rodzaj osprzętu
Nie wymagany
Barwa światła
Biały
Kompatybilny z Casambi
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Podział światła
Symetryczny
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Osprzęt wymienny
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Soczewka / układ optyczny / panel
Bez funkcji ściemniania
Tak
Ściemniacz systemowy producenta
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar