Charakterystyka ogólna:
Mechanizm do wyposażenia w
- uchwyt uniwersalny
- ramkę
Parametry produktu:
Łącznik automatyczny bez zacisku neutralnego do lamp energooszczędnych z możliwością ręcznego załączania
- Dopuszczalne obciażenia:
-- 3 W - 100 W dla lamp LED
-- 3 W - 100 W dla świetlówek kompaktowych
-- 3 VA - 250 VA dla lamp LED, CFL, halogenowych oraz świetlówek z balastem elektronicznym lub ferromagnetycznym
-- 3 W - 250 W dla lamp żarowych i halogenowych
- Można zainstalować max. 3 czujniki równolegle
- Obciążenie regulowane: 10 s - 10 min
- Czułość załaczania: 5 - 1275 lux
- Pobór mocy w trybie czuwania: 0,02 W
- Wykrywanie ruchu za pomocą czujnika podczerwieni
- Zaciski śrubowe
- Biały
Dane techniczne
Czułość progowa jasności
5 - 1275 lx
Głębokość
52 mm
Głębokość wbudowania
34 mm
Kąt detekcji w poziomie
-60 - 60 °
Maksymalna moc łączeniowa
250 W
Maksymalny czas załączenia
10 min
Maksymalny prąd załączania
1.8 A
Maksymalny zasięg boczny
6 m
Maksymalny zasięg na wprost
8 m
Min. głębokość puszki montażowej
40 mm
Minimalny czas załączenia
10 s
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Napięcie znamionowe
230 V
Numer RAL (zbliżony)
9003
Optymalna wysokość montażowa
1.2 m
Prąd sterowania
1.8 mA
Szerokość
45 mm
Wysokość
45 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Zakres temperatury
-5 - 35 °C
Średnica pola detekcji na powierzchni
8 m
Funkcja ściemniania
Nie
Do montażu sufitowego
Nie
Rodzaj czujnika
Podczerwień pasywna
Do montażu ściennego
Tak
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Model
Czujnik ruchu
Stopień ochrony (IP)
IP40
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Z funkcją alarmu
Nie
Zabezpieczenie przed skradaniem
Nie
Regulacja stałego poziomu oświetlenia
Tak
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Odporność udarowa
IK04
Nadzór klatek schodowych
Tak
Regulowana wartość progowa natężenia światła
Tak
Wymuszone wyłączenie
Tak
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Przezroczysty
Nie
Z interfejsem DALI
Nie
Możliwość łączenia w sieć
Nie
Monitorowanie zaplecza
Nie
Sterowanie zdalne
Nie
Z kablem podłączeniowym
Nie
Przełącznik mostkujący
Tak
Sterowanie HVAC
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Z elementem sygnalizacyjnym
Tak
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła