Charakterystyka ogólna:
Mechanizm do wyposażenia w
- uchwyt uniwersalny
- ramkę
Parametry produktu:
Ściemniacz przyciskowy 40 - 600 W
- Dopuszczalne obciażenia:
-- 40 - 600 W dla lamp żarowych i halogenowych
-- 40 - 600 VA dla lamp halogenowych ELV z transformatorem ferromagnetycznym
- Może być stosowany przez jeden lub więcej przycisków
- Biały
Dane techniczne
Głębokość osprzętu
33 mm
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
2
Moc znamionowa
40 - 600 VA
Napięcie sterowania
90 - 254 V
Napięcie znamionowe
240 - 240 V
Napięcie znamionowe
240 V
Numer RAL (zbliżony)
9003
Przekrój żyły
1.5 - 2.5 mm²
Szerokość osprzętu
45 mm
Wysokość osprzętu
45 mm
Zakres częstotliwości
47 - 63 Hz
Znamionowe obciążenie rezystancyjne
40 - 600 W
Kolor
Biały
Sposób działania
Przycisk
Sposób montażu
Podstawa mocująca do systemu modułowego
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Stopień ochrony (IP)
IP40
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Odporność udarowa
IK02
Do zastosowania z przyciskiem na podczerwień
Nie
Rodzaj obciążenia
Obciążenie indukcyjne
Do zastosowania z wyłącznikiem czasowym
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Do zastosowania z czujnikiem ruchu
Nie
Pamięć poziomu jasności
Tak
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz szeregowy
Nie
Konfiguracja elementów
Element systemu modułowego do osprzętu elektroinstalacyjnego