M45 XLR aluminium Gniazdo audio potrójneLEGRAND

files/fotob/669529.jpg.
M45 XLR aluminium Gniazdo audio potrójne
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
AUVID
Nr Katalogowy: 
079255
Kod EAN: 
3245060792558
Symbol Sonepar: 
P00481706
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Mechanizm do wyposażenia w - uchwyt uniwersalny - ramkę Parametry produktu: Gniazdo XLR 3-biegunowe "Żeńskie" Neutrik - Do podlączeń stereofonicznych sygnału ze wszystkich urządzeń peryferyjnych typu: mikrofon, wzmacniacz, mikser itd.. - Kabel mikrofonowy: 1 para audio 0,22 mm² ekranowana - Kabel wyjściowy 1 para audio 1,5 mm² (dopuszczalny 2,5 mm²) - Maksymalna długość kabla: 50 m ( jeżeli nie przewidziano wmacniacza audio) - 2 moduły - Aluminium

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
2
Min. głębokość puszki montażowej
40 mm
Szerokość osprzętu
45 mm
Wysokość osprzętu
45 mm
Rodzaj złącza wtykowego
Inne
Kategoria
Inne
Kolor
Aluminium
Zastosowanie
XLR
Montaż natynkowy
Nie
Montaż podtynkowy
Tak
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Śruba
Stopień ochrony (IP)
IP40
Stopień ochrony (IP)
IP40
Sposób mocowania
Zatrzask
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Puszka podłogowa / montaż podpodłogowy
Tak
Oznaczenie/etykieta
Bez oznaczenia
Kodowane mechanicznie
Nie
Płyta centralna
Tak
Obudowa ekranowana
Nie
Kostka łączeniowa
Nie
Z nadrukiem
Tak
Gniazda ekranowane
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Z ochroną przeciwpyłową
Nie
Kodowanie kolorem
Tak
Kierunek wylotu
Prosty
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Odporność udarowa
IK04
Odizolowane połączenia uziemiające
Nie
Z polem tekstowym
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Tworzenie własnych rozwiązań projektowych
Nie
Kanał instalacyjny
Tak
Uchwyt transportowy
Tak
Sposób montażu połączenia ekranowanego
Inne
Przezroczysty
Nie
Konfiguracja elementów
Element podstawowy z centralną plakietką osłonową

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar