M45:2M 2P+Z 10A Gniazdo chińskiLEGRAND

files/fotob/663067.jpg.
M45:2M 2P+Z 10A Gniazdo chiński
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
572113
Symbol Sonepar: 
P01550751
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

M45:GN 2P+Z STAND CHIŃSKI 10A

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
29.7 mm
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
1
Liczba faz
1
Liczba jednostek
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
2
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
9003
Prąd znamionowy
10 A
Szerokość osprzętu
45 mm
Wysokość osprzętu
45 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Styk ochronny
Tak
Kolor
Inne
Sposób montażu
Podstawa mocująca do systemu modułowego
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP40
Sposób mocowania
Montaż zatrzaskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Izolowane
Nie
Zasilanie specjalne
Bez specjalnego zasilania
Model zamykany
Nie
Nadruk/symbol
Inne
Obrócona wkładka centralna
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Tak
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Odporność udarowa
IK04
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Pokrywa
Plakietka centralna
Z funkcją pętli (loop through)
Tak
Z wbudowanym zasilaczem USB
Nie
Przezroczysty
Nie
Do stosowania w warunkach trudnych (wg VDE)
Nie
Okrągły styk ochronny
Tak
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Odgałęzienie fazy
L1
Z pokrywą uchylną
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar