M700-SRSU 24VAC 0-10V 9-52mm Siłownik elektromechanicznySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1764430.jpg.
M700-SRSU 24VAC 0-10V 9-52mm Siłownik elektromechaniczny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SPACELOGIC™ BALL VALVES & ACTUATORS
Nr Katalogowy: 
8800430000
Kod EAN: 
3606489659370
Symbol Sonepar: 
P01506987
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Spacelogic M700 to siłownik elektromechaniczny na sprężynie powrotnej do sterowania dwukierunkowymi i trójdrogowymi zaworami kulowymi. Elektroniczny obwód siłownika zapewnia taki sam czas pracy, niezależnie od skoku danego zaworu. Siłowniki można łatwo zamontować i podłączyć. Modulacja sygnału sterującego lub sygnału zwiększenia/zmniejszenia, działanie sprężynowe Stem Up (trzpień jest wysuwany po wyłączeniu zasilania). Napięcie zasilania: 24 Vac +25%/-35%. Napięcia wybierane przez analogowe wejścia sterowania: 0-10 V, 2-10 V, 0-10 V, 5-10 V, 2-6 V, 6-10 V. Wymuś: 700 N, stopień ochrony IP 54. Skok: 9-52 mm. EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU. Po regulacji pozycji końcowej siłownik zamyka zawór, a następnie całkowicie go otwiera przed odpowiedzią na sygnał sterujący

Dane techniczne

Długość kabla przyłączeniowego
m [MV]
Głębokość
209 mm
Szerokość
222 mm
Temperatura otoczenia
-10 - 50 °C
Wysokość
223 mm
Czas cyklu pracy
60 s
Dopuszczalna wilgotność względna
90 %
Długość skoku
52 mm
Maks. zużycie energii elektrycznej
50 VA
Moment
20 nm
Siła nacisku
700 N
Zużycie energii w trybie bezczynności
W [MV]
Zużycie energii w trybie pracy
W [MV]
Model
Liniowy
Materiał obudowy
Aluminium
Stopień ochrony (IP)
IP54
Z kołnierzem górnym do bezpośredniego montażu wg ISO 5211
Nie
Do armatury wentylacyjnej
Nie
Rodzaj funkcji bezpieczeństwa
Inne
Regulacja włącz/wyłącz
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
3
Z mechanicznym wskaźnikiem pozycji
Nie
Z funkcją bezpieczeństwa
Tak
Obsługa ręczna
Tak
Styki pomocnicze
Nie
Opcjonalne styki pomocnicze
Nie
Sygnał sterujący
Inne
Beznapięciowe sprzężenie zwrotne
Nie
Napięcie zasilania
24 V AC
Regulacja modulacyjna
Tak
Regulacja z podziałem zakresu
Nie
Do zaworów
Tak
Samoregulowana długość skoku
Nie
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Nie
System sygnalizacyjny pozycji
Brak
Regulowany obszar roboczy
Tak
Rodzaj złącza do zaworu
Inne
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Automatyczne rozpoznanie skoku
Nie
Regulowany system sygnalizacyjny pozycji
Tak
Styki przyłączeniowe
Brak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

FORTA M800 Adapter do zaworów VVF, VXF, VVG, VXG
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
8800118000

FORTA M800 Adapter do zaworów VVF, VXF, VVG...

FORTA M800 Adapter do zaworów VVF, VXF, VVG, VXG
MB10-24T-ENGY 10 Nm 24VAC + czujniki temp. Siłownik zaworu
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
MB10-24T-ENGY

MB10-24T-ENGY 10 Nm 24VAC + czujniki temp...

MB10-24T-ENGY 10 Nm 24VAC + czujniki temp. Siłownik zaworu
MB10-24T-PLUG 10 Nm on/off 24VAC Siłownik zaworu
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
MB10-24T-PLUG

MB10-24T-PLUG 10 Nm on/off 24VAC Siłownik...

MB10-24T-PLUG 10 Nm on/off 24VAC Siłownik zaworu
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar