Moduły przeciwprzepięciowe / sygnalizacyjne typu M. Tłumiący przepięcia. Napięcie 6/24 V AC. Temperatura pracy -40…+70. Stopień ochrony obudowy IP40. Wymiary 112,8x9,2x23. Waga 0,020.
• Rodzaj napięcia zasilania: AC
• Stopień ochrony obudowy: IP40
• Temperatura pracy: -40...+70
• Napięcie: 6/24 V AC
• Wymiary: 12,8 x 9,2 x 23 mm