M9F14332 C60H 3P 32A kat. C 240 V 30 kA Wyłącznik nadprądowySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/517191.jpg.
M9F14332 C60H 3P 32A kat. C 240 V 30 kA Wyłącznik nadprądowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MULTI9
Nr Katalogowy: 
M9F14332
Symbol Sonepar: 
P10160115
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
44 mm
Kategoria przepięcia
4
Klasa ograniczenia energii
3
Liczba biegunów chronionych
3
Liczba biegunów (całkowita)
3
Napięcie znamionowe
415 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui
500 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1 - 25 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1 - 25 mm²
Prąd znamionowy
32 A
Stopień zanieczyszczenia
3
Straty mocy
3.2 W
Szerokość wyrażona liczbą modułów
3
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-30 - 70 °C
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V
30 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 400 V
15 kA
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
6 kV
Charakterystyka wyzwalania
C
Jednocześnie rozłączany biegun N
Nie
Rodzaj napięcia
AC/DC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Montaż podtynkowy
Nie
Do instalacji podtynkowych
Nie
Możliwość dodatkowego wyposażenia
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie

Produkty powiązane i akcesoria

3P 12-mod Szyna sztyftowa

Opis produktu

Ten Acti9 to przeznaczone do cięcia poziome moduły grzebieniowe 12 dla Acti9 iC60 lub Acti9 iK60. Przeznaczony jest do instalacji 3L. Typ to L1L2L3 (linia). Jest to zestaw 1 urządzenia. Jest to zestaw 1 urządzenia. Nadaje się do 4 urządzeń (3P). Długość wynosi 220 mm. Całkowita liczba modułów 18 mm wynosi...

Dane techniczne

Do liczby urządzeń
4
Długość
220 mm
Liczba biegunów
3
Liczba faz
3
Liczba modułów
12
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
415 V
Przekrój
16 mm²
Szerokość wyrażona liczbą modułów
12
Wielkość odstępów
18 mm
Znamionowy prąd ciągły Iu
100 A
Do urządzeń z torem N
Nie
Kolor
Biały
Z izolacją
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Pin/sztyft
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi
Tak
Możliwość przycięcia na wymiar
Tak
Porównaj
A9XPH312
3P 12-mod Szyna sztyftowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
3P 24-mod Szyna sztyftowa

Opis produktu

Ten Acti9 to przeznaczone do cięcia poziome moduły grzebieniowe 24 dla Acti9 iC60 lub Acti9 iK60. Przeznaczony jest do instalacji 3L. Typ to L1L2L3 (linia). Jest to zestaw 1 urządzenia. Nadaje się do 8 urządzeń (3P). Długość wynosi 430 mm. Całkowita liczba modułów 18 mm wynosi 24. Przekrój poprzeczny...

Dane techniczne

Do liczby urządzeń
8
Długość
430 mm
Liczba biegunów
3
Liczba faz
3
Liczba modułów
24
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
415 V
Przekrój
16 mm²
Szerokość wyrażona liczbą modułów
24
Wielkość odstępów
18 mm
Znamionowy prąd ciągły Iu
100 A
Do urządzeń z torem N
Nie
Kolor
Biały
Z izolacją
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Pin/sztyft
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi
Tak
Możliwość przycięcia na wymiar
Tak
Porównaj
A9XPH324
3P 24-mod Szyna sztyftowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
3P 57-mod Szyna sztyftowa

Opis produktu

Ten Acti9 to przeznaczone do cięcia poziome moduły grzebieniowe 57 dla Acti9 iC60 lub Acti9 iK60. Przeznaczony jest do instalacji 3L. Typ to L1L2L3 (linia). Jest to zestaw 1 urządzenia. Jest to zestaw 1 urządzenia. Nadaje się do 19 urządzeń (3P). Długość wynosi 1000 mm. Całkowita liczba modułów 18 mm...

Dane techniczne

Do liczby urządzeń
19
Długość
1000 mm
Liczba biegunów
3
Liczba faz
3
Liczba modułów
57
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
415 V
Przekrój
16 mm²
Szerokość wyrażona liczbą modułów
57
Wielkość odstępów
18 mm
Znamionowy prąd ciągły Iu
100 A
Do urządzeń z torem N
Nie
Kolor
Biały
Z izolacją
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Pin/sztyft
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi
Tak
Możliwość przycięcia na wymiar
Tak
Porównaj
A9XPH357
3P 57-mod Szyna sztyftowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
3P 6-mod Szyna sztyftowa

Opis produktu

Szyna sztyftowa A9XPH312 100A 3-biegunowa 6 modułów

Dane techniczne

Do liczby urządzeń
2
Długość
220 mm
Liczba biegunów
3
Liczba faz
3
Liczba modułów
6
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
415 V
Szerokość wyrażona liczbą modułów
6
Wielkość odstępów
18 mm
Znamionowy prąd ciągły Iu
100 A
Do urządzeń z torem N
Nie
Kolor
Biały
Z izolacją
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Pin/sztyft
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi
Nie
Możliwość przycięcia na wymiar
Tak
Porównaj
A9XPH306
3P 6-mod Szyna sztyftowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
3P Szyna sztyftowa do cięcia

Opis produktu

Ten produkt Acti9 to przycinana pozioma szyna grzebieniowa 57 modułowa z 9-milimetrowym elementem pomocniczym dla Acti9 iC60 lub Acti9 iK60. Jest przeznaczony do instalacji Aux+3L. Typ połączenia to AuxL1L2L3 (Aux - akcesorium, L - faza). Jest to 1 produkt. Nadaje się do 16 aparatów (3P) z powiązanymi...

Dane techniczne

Do liczby urządzeń
16
Długość
1000 mm
Liczba biegunów
3
Liczba faz
3
Liczba modułów
57
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
415 V
Przekrój
16 mm²
Szerokość wyrażona liczbą modułów
57
Wielkość odstępów
18 mm
Znamionowy prąd ciągły Iu
100 A
Do urządzeń z torem N
Nie
Kolor
Biały
Z izolacją
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Pin/sztyft
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi
Tak
Możliwość przycięcia na wymiar
Tak
Porównaj
A9XAH357
3P Szyna sztyftowa do cięcia
Szybki podgląd: Opis i parametry
C60/120 NC45/100/125 M9 Uchwyt obrotowy

Opis produktu

Pokrętło napędu obrotowego do montażu rozdzielnego. gama produktów: Multi 9 - Typ produktu lub komponentu : uchwyt - Typ akcesoriów / częsci oddzielnych: alcesoria sterujące - kolor uchwytu: czarny - kolor uchwytu płyty czołowej: czarny - rodzaj mocowania dźwigni napędu obrotowego: rozbudowany
Porównaj
27047
C60/120 NC45/100/125 M9 Uchwyt obrotowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
C60/ID (2szt) M9 Blokada kłódki

Opis produktu

Ten produkt Multi9 jest urządzeniem do blokowania kłódki w pozycji otwartej lub zamkniętej. Dedykowana jest do wyłączników Multi9 C60, ID, DPN Vigi, ProDis. Blokada w pozycji ON nie zapobiega wyzwoleniu wyłącznika w przypadku awarii. To żółte akcesorium jest montowane z przodu zabezpieczanego produk...
Porównaj
26970
C60/ID (2szt) M9 Blokada kłódki
Szybki podgląd: Opis i parametry
C60/NC100 M9 Napęd obrotowy

Opis produktu

This Acti 9 accessory is a rotary handle mechanism for modular devices with front or side mounting installation. It is dedicated to 2P (C60H-DC), 3P or 4P (DPN, DPN Vigi), 2P or 3P or 4P (C60, C120, C120NA-DC, C120 + Vigi C120, iSW at more than four 9mm pitches). This rotary handle mechanism is mounted...
Porównaj
27046
C60/NC100 M9 Napęd obrotowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar