This MA220 is a 4 poles 4d magnetic trip unit used on Compact NSX 250 circuit breakers. This 220A rating magnetic trip unit is an optimum choice for motor protection applications. It embeds an adjustable instantaneous magnetic protection against short-circuits. This product is part of our EcoStruxure Power architecture if associated with PowerTag NSX and Compact NSX basic frame
Dane techniczne
Liczba biegunów
4
Wartość końcowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
3080 A
Wartość początkowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
1980 A
Znamionowy prąd ciągły Iu
220 A
Rodzaj napięcia sterowania
Samozasilający się
Rodzaj ochrony silnika
Inne
Rodzaj wyzwalacza zwarciowego
Bezzwłoczny
Z funkcją zabezpieczającą przed zwarciami doziemnymi