This MA50 is a 3 poles 3d magnetic trip unit used on Compact NSX 100/160 circuit breakers. This 50A rating magnetic trip unit is an optimum choice for motor protection applications. It embeds an adjustable instantaneous magnetic protection against short-circuits. This product is part of our EcoStruxure Power architecture if associated with PowerTag NSX and Compact NSX basic frame
Dane techniczne
Liczba biegunów
3
Wartość końcowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
700 A
Wartość początkowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
300 A
Znamionowy prąd ciągły Iu
50 A
Rodzaj napięcia sterowania
Samozasilający się
Rodzaj ochrony silnika
Inne
Rodzaj wyzwalacza zwarciowego
Bezzwłoczny
Z funkcją zabezpieczającą przed zwarciami doziemnymi