MAB125A-11 2P 2x35+2x25+7x6mm2 Blok dystrybucyjno-rozdzielczyMOREK

files/fotob/1123613.png.
MAB125A-11 2P 2x35+2x25+7x6mm2 Blok dystrybucyjno-rozdzielczy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
DISTRIBUTION BLOCKS MOBLOCK
Nr Katalogowy: 
MAB2125A18
Kod EAN: 
4744397013590
Symbol Sonepar: 
P10059063
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Bloki Rozdzielcze Serii Moblock – Niezawodne i Bezpieczne Połączenia w Szafach Rozdzielczych. Bloki rozdzielcze serii Moblock firmy MOREK to doskonałe rozwiązanie do efektywnego i bezpiecznego zarządzania przewodami w szafach rozdzielczych niskiego napięcia oraz szafach sterowniczych. Dostępne w wersjach jedno- i trójfazowych, oferują szerokie możliwości zastosowania, zapewniając jednocześnie łatwość montażu i najwyższe standardy bezpieczeństwa. Kluczowe zalety bloków rozdzielczych Moblock: *Szeroka gama wersji: Bloki Moblock są dostępne w wersjach dwubiegunowych, 1-fazowych (do 35 mm² i 125A) oraz czterobiegunowych, 3-fazowych (do 50 mm² i 160A), co pozwala na precyzyjne dopasowanie do specyficznych wymagań instalacji. *Wysokie parametry techniczne: Bloki Moblock pracują przy napięciu znamionowym do 1000V AC/DC, co czyni je idealnym wyborem do różnorodnych aplikacji niskonapięciowych. Dzięki solidnej konstrukcji z mosiężnych części przewodzących i ocynkowanych śrub zaciskowych, zapewniają niezawodne połączenia i długą żywotność. *Bezpieczna konstrukcja: Bloki rozdzielcze Moblock są wyposażone w przezroczyste osłony z tworzywa sztucznego, które zapewniają ochronę przed przypadkowym kontaktem z elementami pod napięciem co również pozwala na wiazualną kontorlę stanu połączeń. Dodatkowo każda szyna zbiorcza jest odizolowana od pozostałych za pomocą barier izolacyjnych, co minimalizuje ryzyko zwarć i poprawia bezpieczeństwo instalacji. *Łatwy montaż: Bloki Moblock można łatwo zamontować na standardowych szynach DIN lub na płytach montażowych za pomocą śrub. Praktyczna konstrukcja umożliwia szybki i prosty montaż, co znacząco skraca czas instalacji i ułatwia pracę instalatorom. Listwy zaciskowe są demontowalne, co pozwala na ich łatwe wyjęcie z zaczepów, ułatwiając montaż przewodów zlokalizowanych w głębszych warstwach, szczególnie przy skrajnych listwach odgałęźnych. *Wzmocniona obudowa z tworzywa sztucznego gwarantuje dodatkową ochronę mechaniczną oraz bezpieczeństwo. Specyfikacja techniczna Moblock 2P 125A-11 Liczba biegunów: 2 Liczba zacisków na biegun: 11 Przekrój przewodu ( na biegun ) :Przekrój przewodu wejściowego ( mm2 ) : 2 x 10 - 35, Przewód wyjściowy Cu (mm2) 7 x 1,5 - 6 / 2 x 10 - 25 Z szyną PE i N Maksymalny prąd znamionowy: 125A Napięcie znamionowe: 1000V AC/DC Prąd zwarciowy szczytoy Ipk ( kA ): 19 Zdolność zwarciowa (kA / 1s): 8 Przekrój przewodu elastycznego z końcówką tulejkową: 1.5 - 25 mm² Przekrój przewodu sztywnego (jednodrutowy, wielodrutowy): 1.5 - 35 mm² Materiał części przewodzących: Mosiądz – wysoka przewodność i odporność na korozję. Śruby zaciskowe: Stal ocynkowana – zapewniają trwałość i wytrzymałość połączeń. Ochrona: Przezroczyste osłony z tworzywa sztucznego oraz bariery izolacyjne między szynami zbiorczymi. Montaż: Na szynach DIN lub na płytach montażowych za pomocą śrub. Zastosowanie: Bloki rozdzielcze serii Moblock są idealnym rozwiązaniem do stosowania w szafach rozdzielczych niskiego napięcia oraz w szafach sterowniczych. Dzięki swojej wszechstronności i solidnej konstrukcji, zapewniają niezawodne połączenia i bezpieczeństwo w różnych typach instalacji elektrycznych. Doskonale sprawdzają się w instalacjach przemysłowych, komercyjnych oraz budynkach mieszkalnych, gdzie kluczowe jest zapewnienie stabilnego i bezpiecznego rozdziału mocy. Wybierz bloki rozdzielcze Moblock i ciesz się bezpiecznym oraz efektywnym zarządzaniem przewodami w każdej instalacji!

Dane techniczne

Głębokość
109 mm
Liczba biegunów
2
Liczba zacisków na biegun
11
Maksymalny prąd znamionowy
125 A
Przekrój przewodu elastycznego z końcówką tulejkową
1.5 - 25 mm²
Przekrój przewodu sztywnego (jednodrutowy, wielodrutowy)
1.5 - 35 mm²
Szerokość
49 mm
Wysokość
52 mm
Z szyną N
Tak
Z szyną PE
Tak
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar