Bloki Rozdzielcze Serii Moblock – Niezawodne i Bezpieczne Połączenia w Szafach Rozdzielczych.
Bloki rozdzielcze serii Moblock firmy MOREK to doskonałe rozwiązanie do efektywnego i bezpiecznego zarządzania przewodami w szafach rozdzielczych niskiego napięcia oraz szafach sterowniczych.
Dostępne w wersjach jedno- i trójfazowych, oferują szerokie możliwości zastosowania, zapewniając jednocześnie łatwość montażu i najwyższe standardy bezpieczeństwa.
Kluczowe zalety bloków rozdzielczych Moblock:
*Szeroka gama wersji: Bloki Moblock są dostępne w wersjach dwubiegunowych, 1-fazowych (do 35 mm² i 125A) oraz czterobiegunowych, 3-fazowych (do 50 mm² i 160A), co pozwala na precyzyjne dopasowanie do specyficznych wymagań instalacji.
*Wysokie parametry techniczne: Bloki Moblock pracują przy napięciu znamionowym do 1000V AC/DC, co czyni je idealnym wyborem do różnorodnych aplikacji niskonapięciowych. Dzięki solidnej konstrukcji z mosiężnych części przewodzących i ocynkowanych śrub zaciskowych, zapewniają niezawodne połączenia i długą żywotność.
*Bezpieczna konstrukcja: Bloki rozdzielcze Moblock są wyposażone w przezroczyste osłony z tworzywa sztucznego, które zapewniają ochronę przed przypadkowym kontaktem z elementami pod napięciem co również pozwala na wiazualną kontorlę stanu połączeń. Dodatkowo każda szyna zbiorcza jest odizolowana od pozostałych za pomocą barier izolacyjnych, co minimalizuje ryzyko zwarć i poprawia bezpieczeństwo instalacji.
*Łatwy montaż: Bloki Moblock można łatwo zamontować na standardowych szynach DIN lub na płytach montażowych za pomocą śrub. Praktyczna konstrukcja umożliwia szybki i prosty montaż, co znacząco skraca czas instalacji i ułatwia pracę instalatorom. Listwy zaciskowe są demontowalne, co pozwala na ich łatwe wyjęcie z zaczepów, ułatwiając montaż przewodów zlokalizowanych w głębszych warstwach, szczególnie przy skrajnych listwach odgałęźnych.
*Wzmocniona obudowa z tworzywa sztucznego gwarantuje dodatkową ochronę mechaniczną oraz bezpieczeństwo.
Specyfikacja techniczna Moblock 4P 125A-15
Liczba biegunów: 4
Liczba zacisków na biegun: 15
Przekrój przewodu ( na biegun ) :Przekrój przewodu wejściowego ( mm2 ) : 2 x 10 - 35, Przewód wyjściowy Cu (mm2) 11 x 1,5 - 6 / 2 x 10 - 25
Przekrój przewodu elastycznego z końcówką tulejkową: 1.5 - 25 mm²
Przekrój przewodu sztywnego (jednodrutowy, wielodrutowy): 1.5 - 35 mm²
Z szyną PE i N
Maksymalny prąd znamionowy: 125A
Napięcie znamionowe: 500V AC/DC
Prąd zwarciowy szczytoy Ipk ( kA ): 19
Zdolność zwarciowa (kA / 1s): 4,2
Materiał części przewodzących: Mosiądz – wysoka przewodność i odporność na korozję. Śruby zaciskowe: Stal ocynkowana – zapewniają trwałość i wytrzymałość połączeń.
Ochrona: Przezroczyste osłony z tworzywa sztucznego oraz bariery izolacyjne między szynami zbiorczymi.
Montaż: Na szynach DIN lub na płytach montażowych za pomocą śrub.
Zastosowanie:
Bloki rozdzielcze serii Moblock są idealnym rozwiązaniem do stosowania w szafach rozdzielczych niskiego napięcia oraz w szafach sterowniczych. Dzięki swojej wszechstronności i solidnej konstrukcji, zapewniają niezawodne połączenia i bezpieczeństwo w różnych typach instalacji elektrycznych. Doskonale sprawdzają się w instalacjach przemysłowych, komercyjnych oraz budynkach mieszkalnych, gdzie kluczowe jest zapewnienie stabilnego i bezpiecznego rozdziału mocy. Wybierz bloki rozdzielcze Moblock i ciesz się bezpiecznym oraz efektywnym zarządzaniem przewodami w każdej instalacji!
Dane techniczne
Głębokość
137 mm
Liczba biegunów
4
Liczba zacisków na biegun
15
Maksymalny prąd znamionowy
125 A
Przekrój przewodu elastycznego z końcówką tulejkową